Chaussures de sécurité mixtes Jalas 9975-45, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussures EXALTER S3 SRC HRO

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jalas :9975-45
Rubix :C312-6199050
EAN :6408487512513
BOTTE DE SECURITE JALAS 9975 EXALTER T45
brand logo
brand logo

Résumé technique

EU Pointure45
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOTTE DE SECURITE JALAS 9975 EXALTER T45


Ces chaussures de sécurité semi-montantes sont conçues pour les environnements où les risques de chocs, de perforations et de glissades sont présents. En plus de la semelle Vibram®, leur structure intègre un système de maintien de la cheville et une tige hydrofuge, ce qui les rend adaptées aux conditions humides et aux surfaces instables.

Caractéristiques :
La JALAS® EXALTER 9975 se distingue par son embout de sécurité en aluminium et sa semelle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC), garantissant une protection efficace contre les chocs et les objets tranchants. Sa semelle extérieure en caoutchouc nitrile Vibram® offre une adhérence optimale. Elle adhère sur différents types de surfaces, même en conditions humides ou huileuses. Conçue pour un usage intensif, elle intègre le système d'amortissement Ergothan et la technologie PORON® XRD™ pour une absorption des chocs exceptionnelle. Sa tige hydrofuge en microfibre et textile, combinée à un bord rembourré et à un ajustement ergonomique, garantit un port confortable tout au long de la journée.

Spécifications :
- Type : chaussures de sécurité mi-hauteur.
- Ajustement : normal.
- Poids net (pointure 42) : 1,26 kg.
- Embout de protection : aluminium.
- Protection contre les clous : textile composite traité plasma (PTC).
- Tige : microfibre, textile hydrofuge.
- Doublure : polyester.
- Semelle interne : JALAS 8303 FX3 Supreme
- Matériaux de la semelle interne : textile, EVA souple et rigide, fibre électro-conductrice, néo-mousse, PORON® XRD™.
- Semelle intermédiaire : polyuréthane (PU).
- Semelle extérieure : caoutchouc nitrile Vibram®.
- Propriétés antistatiques : oui (ESD)
- Résistance à la chaleur : oui
- Résistance aux huiles : oui
- Système de fixation : lacets (130 cm)
- Coloris : noir et rouge
- Tailles disponibles : du 34 au 47.
- Vegan : oui.

Normes :
Ces chaussures de sécurité sont un EPI de catégorie II. Elles sont homologuées CE selon le règlement (UE) 2016/425. Elles suivent les normes suivantes :
- EN ISO 20345 (S3, SRC, HRO).
- DGUV 112-191 (compatibilité semelles orthopédiques).
- CEI 61340-5-1 (ESD).

Informations sur la marque :
JALAS est une marque du groupe suédois Ejendals, spécialisée depuis plusieurs décennies dans la fabrication de gants et de chaussures de sécurité haut de gamme. Reconnue pour la qualité de ses produits et son engagement envers la prévention des blessures, Ejendals conçoit des équipements innovants pour les professionnels du monde entier. Son siège est situé à Leksand, en Suède, et la marque est présente dans plus de 30 pays. Avec un accent fort sur la recherche et le développement, JALAS combine technologies avancées et savoir-faire pour proposer des solutions de protection de haut niveau.

Points forts

- Élimine efficacement les risques de perforation et de blessures aux pieds grâce à son embout en aluminium et sa semelle textile PTC.
- Maintien optimal et réduction des entorses grâce au soutien de cheville et à la coupe mi-hauteur.
- Confort longue durée grâce au système d'amortissement Ergothan et au matériau PORON® XRD™.
- Idéale pour les environnements humides et exposés à des substances huileuses grâce à sa tige hydrofuge et à sa semelle antiglisse.

Applications

Les chaussures EXALTER 9975 conviennent parfaitement aux professionnels intervenant en intérieur comme en extérieur, notamment dans les secteurs de la maintenance industrielle, du bâtiment, de la logistique et de la fabrication. Leur conception spécifique les rend idéales pour les environnements humides, les zones propres, et les surfaces à risque de perforation. Elles sont recommandées pour toute activité nécessitant une adhérence renforcée, un amorti efficace, et une protection complète contre les aléas mécaniques ou électrostatiques.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalemicrofibre
175,26 € HT
/ paire
210,31 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

45

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.