Chaussures de sécurité mixtes Honeywell 6246165-49/7, EU Pointure : 49 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures JUMP S3 HI CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :6246165-49/7
Rubix :0491-6188358
Fabricant :6246165-49/7
EAN :3603836048047



Documents
Détails articles : CHAUSSURE JUMP S3 HI T49 CI SRC
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge et respirant. Doublure Artico 3D : aérée recouvrant l’intégralité du pied. Intercalaire anti-perforation non métallique. Embout non métallique. Semelle polyuréthane double densité.Norme : EN ISO 20345:2011 S3 HI CI SRC
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 49 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,97 € HT
/ paire
122,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
EU Pointure
49
