Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JTJT701-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Gris | Tige : Basse
Chaussures JALRUN TR et JALACTIVE TR ESD S1P CI SRC
Voir les informations techniquesRéférences
Jallatte :JTJT701-41
Rubix :3883-6173392

Détails articles : CHAUSSURE JALRUN TR T41 ESD SAS S1P CI SRC
Chaussure de sécurité en cuir velours, avec semelle réalisée avec un élastomère utilisé pour la fabrication des tapis ergonomiques anti-fatigue. Système de renfort en TPU. Doublure SIKLTANE anti-bactérienne. Première de propreté Memory + GEL ESD. Embout aluminium perforé PREM-Alu. Intercalaire antiperforation textile haute ténacité FLEXTANE™ ESD.
Norme EN ISO 20345 : 2011.
Norme EN ISO 20345 : 2011.
Points forts
Semelle TAPIS ROUGE triple densité à répartition des pressions plantaires PU2D/Elastopan® de BASF, spécialement adaptée aux postes de travail avec station debout prolongée et piétinements, postures contraignantes responsables de nombreuses douleurs tendino-musculaires.
Applications
Industrie.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,86 € HT
/ paire
249,43 € TTC
- Epuisé
EU Pointure
41
