Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité DUNE43-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussures Dune S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Lemaitre Sécurité :DUNE43-43
Rubix :4448-6095920
Fabricant :DUNE44
EAN :3700494373433
CHAUSSURE HTE DUNE S3 P 43 CUIR ET VELOURS NOIR
brand logo

Résumé technique

EU Pointure43
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE HTE DUNE S3 P 43 CUIR ET VELOURS NOIR


Caractéristiques:
Cette chaussure Dune S3 SRC de Lemaitre Sécurité présente une tige en croûte de cuir hydrofuge avec des bandes rétroréfléchissantes pour une visibilité accrue. Elle est dotée d'un embout en polycarbonate et d'une semelle anti-perforation en textile technique haute ténacité, assurant une protection maximale.

Spécifications:
- Matériau tige : croûte de cuir hydrofuge
- Fermeture : passe-lacets textiles rétroréfléchissants
- Doublure quartier : textile tridimensionnel micro-aéré
- Doublure avant-pied : synthétique
- Semelle : PU double densité
- Talon absorbeur de choc
- Insert anti-perforation

Normes:
Cette chaussure de sécurité répond aux normes de sécurité EN 20345 : 2011, garantissant une protection contre les chocs, la perforation et les hydrocarbures.

Informations sur la marque:
Lemaitre Sécurité est une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses produits de sécurité. Avec un engagement envers l'innovation et la protection des travailleurs, Lemaitre Sécurité offre des solutions de haute performance pour assurer la sécurité sur le lieu de travail.

Points forts

- Chaussure 100% non métallique
- Respirabilité optimale dans les environnements humides
- Semelle antidérapante et résistante aux hydrocarbures
- Sur-embout pour une meilleure protection

Applications

Ces chaussures de Lemaitre Sécurité sont idéales pour une utilisation polyvalente en intérieur et extérieur, adaptées aux secteurs de la logistique, de l'industrie, du second œuvre, et de l'extérieur.
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure43
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
ESDnon
Imperméablenon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
58,51 HT
/ paire
70,21 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

43

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.