Chaussures soudeur Base Protection CA-B0880-CWA 37, EU Pointure : 37 | Matière principale : Cuir | Matière principale : Cuir
Chaussures de sécurité Sparkle B0880 S3 HRO CI HI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0880-CWA 37
Rubix :C456-6177790
Fabricant :CA-B0880-CWA 37
EAN :8050262507382

Documents
Détails articles : CHAUSSURE SOUDEUR SPARKEL T.37 S3 HRO CI HI SRC SCRATCH
Découvrez les chaussures de sécurité Sparkle de Base Protection. De catégorie S3, ces chaussures mixtes de haute qualité sont conçues pour offrir une protection optimale dans divers environnements, à l’intérieur comme à l’extérieur. Ces chaussures allient sécurité, confort et durabilité pour répondre aux besoins des professionnels exigeants.
Caractéristiques:
Les chaussures de sécurité Sparkle sont dotées d'une protection composite Slimcap offrant une résistance exceptionnelle aux chocs et à la compression. La semelle bidensité injectée assure une adhérence optimale sur toutes les surfaces tandis que le système Fresh’n Flex garantit une protection contre la perforation. La construction Strobel assure une grande flexibilité et un confort accru.
Spécifications:
- Matériau tige : cuir pleine fleur hydrofuge.
- Matériaux doublure : tissu 3D respirant.
- Matériaux semelle : polyuréthane double densité et caoutchouc.
- Catégorie de sécurité : S3 (anti-choc, anti-perforation), CI (isole du froid), HI (isole de la chaleur), HRO (isole de la chaleur de contact), SRC (adhérence sur sol huileux ou savonneux).
- Hauteur chaussure entière : 145 mm.
- Chaussant : 12.
- Poids chaussure : 685 g (pointure 42).
- Pointures : du 36 au 48.
- Type de construction : strobel.
- Technologies Base Protection : Fresh’n Flex, Slimcap, Dry’n Air, SmellStop.
- Référence Base Protection : B0880 SPARKLE.
Normes:
Les chaussures de sécurité Sparkle respectent la norme la plus stricte : EN ISO 20345:2011 dans la catégorie S3 CI HI HRO SRC. Elles offrent une protection certifiée contre les chocs, la perforation, les glissements et les températures extrêmes, assurant ainsi une sécurité optimale sur le lieu de travail.
Informations sur la marque:
Base Protection est une marque italienne, fondée en 2005. Elle se spécialise dans la création de chaussures de sécurité innovantes, alliant ergonomie et confort. Avec plus de 20 brevets déposés, l’entreprise se distingue par ses technologies avancées qui améliorent la protection et le confort des travailleurs dans divers environnements industriels.
Caractéristiques:
Les chaussures de sécurité Sparkle sont dotées d'une protection composite Slimcap offrant une résistance exceptionnelle aux chocs et à la compression. La semelle bidensité injectée assure une adhérence optimale sur toutes les surfaces tandis que le système Fresh’n Flex garantit une protection contre la perforation. La construction Strobel assure une grande flexibilité et un confort accru.
Spécifications:
- Matériau tige : cuir pleine fleur hydrofuge.
- Matériaux doublure : tissu 3D respirant.
- Matériaux semelle : polyuréthane double densité et caoutchouc.
- Catégorie de sécurité : S3 (anti-choc, anti-perforation), CI (isole du froid), HI (isole de la chaleur), HRO (isole de la chaleur de contact), SRC (adhérence sur sol huileux ou savonneux).
- Hauteur chaussure entière : 145 mm.
- Chaussant : 12.
- Poids chaussure : 685 g (pointure 42).
- Pointures : du 36 au 48.
- Type de construction : strobel.
- Technologies Base Protection : Fresh’n Flex, Slimcap, Dry’n Air, SmellStop.
- Référence Base Protection : B0880 SPARKLE.
Normes:
Les chaussures de sécurité Sparkle respectent la norme la plus stricte : EN ISO 20345:2011 dans la catégorie S3 CI HI HRO SRC. Elles offrent une protection certifiée contre les chocs, la perforation, les glissements et les températures extrêmes, assurant ainsi une sécurité optimale sur le lieu de travail.
Informations sur la marque:
Base Protection est une marque italienne, fondée en 2005. Elle se spécialise dans la création de chaussures de sécurité innovantes, alliant ergonomie et confort. Avec plus de 20 brevets déposés, l’entreprise se distingue par ses technologies avancées qui améliorent la protection et le confort des travailleurs dans divers environnements industriels.
Points forts
- Protection optimale contre les chocs, la compression et la perforation.
- Adhérence supérieure grâce à la semelle SRC.
- Conception légère pour un confort toute la journée.
- Imperméables à l’eau et munies de crampons.
- Adhérence supérieure grâce à la semelle SRC.
- Conception légère pour un confort toute la journée.
- Imperméables à l’eau et munies de crampons.
Applications
Ces chaussures sont idéales pour une utilisation dans divers secteurs tels que le bâtiment, l'agriculture, les mines, les plateformes d'extraction, l'industrie lourde et légère, les chantiers, les grandes installations et l'artisanat. Leur polyvalence et leur durabilité en font un choix parfait pour les professionnels exigeants et évoluant à l’extérieur.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 37 |
|---|---|
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir fleur hydrofuge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,26 € HT
/ paire
90,31 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
37