Chaussures soudeur Jalas 1228W-45, EU Pointure : 45 | Matière principale : Cuir | Matière principale : Cuir

JALAS® 1228W S3 SRC HRO HI WG

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jalas :1228W-45
Rubix :C312-6197348
EAN :6408487523977
BOTTE JALAS 1228W S3 SRC P45 ANTI-PERFORATION ACIER
brand logo
brand logo

Résumé technique

EU Pointure45
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BOTTE JALAS 1228W S3 SRC P45 ANTI-PERFORATION ACIER


Cette botte de soudage est la plus résistante de la marque Jalas. Conçue pour affronter les environnements de travail les plus rigoureux, elle intègre des technologies avancées telles que le BOA® Fit System et le PORON® XRD® pour un ajustement précis et une absorption des chocs inégalée. Sa conception robuste, alliée à des matériaux de haute qualité, en fait un choix idéal pour les soudeurs exposés à la chaleur, aux surfaces huileuses ou aux risques de perforation.

Caractéristiques :
La Jalas 1228W combine une conception ergonomique et une protection avancée pour garantir un confort optimal et une sécurité renforcée. Son système de laçage BOA® Fit permet un ajustement précis et rapide, tandis que sa semelle en nitrile assure une adhérence exceptionnelle sur divers types de surfaces. Fabriquée en cuir enduit de polyuréthane, elle offre une résistance accrue à la chaleur et aux hydrocarbures. Son embout en composite et son insert anti-perforation en acier assurent une protection efficace contre les chocs et les objets pointus. Son système d'absorption des chocs PORON® XRD® réduit la pression exercée sur le pied, améliorant ainsi le confort tout au long de la journée.

Spécifications :
- Type : chaussures de sécurité pour soudeurs.
- Catégorie : Cat. II
- Matériau de l'embout de protection : composite.
- Matériau anti-perforation : acier.
- Matériau du dessus : cuir enduit PU.
- Semelle extérieure : caoutchouc nitrile résistant à la chaleur et aux huiles.
- Semelle interne : FX2 Climate avec double absorption des chocs en PORON® XRD®.
- Fermeture : BOA® Fit System.
- Propriétés : hydrofuge, antistatique, résistance à la chaleur et aux projections de métal en fusion.
- Poids net (taille 42) : 1,42 kg par paire.
- Coloris : noir, gris, jaune.

Normes :
- Homologation CE : règlement (UE) 2016/425 sur les EPI, catégorie II.
- EN ISO 20349-2 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG (chaussures spéciales soudeur).
- EN ISO 20345 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG (chaussures de sécurité antichoc, anti perforations, étanches, adhérentes, résistantes aux hydrocarbures, à la chaleur et au froid).
- DGUV 112-191 (compatibilité avec l'usage de semelles orthopédiques).

Informations sur la marque :
Jalas est une marque renommée du groupe Ejendals, reconnue pour ses solutions de protection des pieds haut de gamme. Forte de plus de 100 ans d'expertise, la marque allie innovation et savoir-faire pour proposer des chaussures de sécurité d'une qualité exceptionnelle. Jalas s'engage à garantir une sécurité optimale grâce à des matériaux de pointe et à des technologies innovantes telles que le BOA® Fit System et le PORON® XRD®. Sa présence sur le marché international atteste de son engagement envers la protection et le bien-être des travailleurs.

Points forts

- Protection maximale : embout en composite et semelle anti-perforation en acier pour une sécurité optimale.
- Résistance à la chaleur : cuir traité et coutures en KEVLAR® supportant jusqu'à 400 °C pendant 30 minutes.
- Adhérence exceptionnelle : semelle extérieure en caoutchouc nitrile pour une accroche fiable sur diverses surfaces.
- Confort durable : système d'absorption des chocs en PORON® XRD® réduisant la pression sur les pieds.
- Ajustement précis et rapide : BOA® Fit System pour un laçage sans effort et personnalisable.
- Hydrofuge et antistatique : protège contre l'humidité et limite les risques liés aux charges électrostatiques.

Applications

La botte soudeur Jalas 1228W est spécialement conçue pour répondre aux exigences des professionnels du soudage et de la fonderie. Elle assure une protection optimale contre les projections de métal en fusion, les températures extrêmes et les risques de perforation grâce à sa semelle résistante et son embout en composite. Parfaite pour les ateliers de soudure, les chantiers industriels et les environnements métallurgiques, elle garantit également une adhérence maximale sur les surfaces huileuses et graisseuses.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Matière principalecuir
Matièrecuir enduit pu
272,95 € HT
/ paire
327,54 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

45

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.