Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité SOLARS3HAUTN-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussures de sécurité - SOLAR S3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :SOLARS3HAUTN-38
Rubix :4448-6148767
EAN :3237154151389

Documents
Détails articles : CHAUSSURE SOLAR S3 HAUT NOIR T38
Tige en cuir finition velours : matière souple
et résistante qui permet de lutter contre les
infiltrations d’eau.
Col matelassé, maintien optimal de la cheville
pour prévenir les risques d’entorse.
Languette avec soufflet pour éviter toute infiltration
de poussières / cailloux.
Surbout renforcé anti-abrasion, durée de vie
prolongée dans le temps.
Semelle de confort avec coussinet absorbeur
de chocs au talon : réduction de l’impact et de la
fatigue, prévention des TMS.
Embout de protection : acier.
Insert anti-perforation : textile composite haute
ténacité « 0 » pénétration.
et résistante qui permet de lutter contre les
infiltrations d’eau.
Col matelassé, maintien optimal de la cheville
pour prévenir les risques d’entorse.
Languette avec soufflet pour éviter toute infiltration
de poussières / cailloux.
Surbout renforcé anti-abrasion, durée de vie
prolongée dans le temps.
Semelle de confort avec coussinet absorbeur
de chocs au talon : réduction de l’impact et de la
fatigue, prévention des TMS.
Embout de protection : acier.
Insert anti-perforation : textile composite haute
ténacité « 0 » pénétration.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,32 € HT
/ paire
108,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
