Chaussures de sécurité mixtes Parade 07NORWAY1823 PT47, EU Pointure : 47 | Couleur : Marron | Tige : Haute
Chaussures de sécurité NORWAY S3S
Voir les informations techniquesRéférences
Parade :07NORWAY1823 PT47
Rubix :G996-6240366
Fabricant :07NORWAY1823 PT47
EAN :3371820435592

Détails articles : CHAUSSURE MONTANTE FOURREE P47 MARRON - S3S SR FO LG SC CI HI
Doublées d’une fourrure imitation bien chaude, les chaussures de sécurité montantes S3S Norway de PARADE sont destinées aux professionnels du BTP et du TP travaillant à faibles températures. Adaptées aux environnements à risques, ces chaussures de sécurité montantes pour femme et homme protègent vos pieds contre les chocs, l’écrasement, l’humidité, les glissades, les sols chauds ou froids, etc.
Ces boots de sécurité vous offrent également un confort longue durée, un soutien ergonomique du pied, beaucoup de flexibilité à la marche et un superbe look outdoor.
Caractéristiques techniques
• Chaussure de sécurité montante mixte
• Catégorie de sécurité S3S
• Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022
• Marquages
? SR : résistance à la glisse
? FO : résistance aux hydrocarbures
? LG : talon décroché avec système de grip
? SC : pare-pierre à l’avant
? CI HI : semelle isolante contre le froid et la chaleur
• Embout de sécurité en composite
• Insert antiperforation textile
• Amagnétique
• Dessus cuir pull up résistant à l’humidité pendant 7 heures
• Doublure intégrale en matière synthétique fourrure imitation
• Semelle intérieure en maille sur mousse en PU, amovible
• Semelle extérieure en polyuréthane bidensité
• Pointure du 36 au 51
Atouts produit
• Chaussure de sécurité BTP et TP
• Spéciale hiver : doublure chaude en fourrure imitation synthétique
• Technologies de confort PARADE :
? VPS SYSTEM (Voûte Plantaire Suspendue) : semelle ergonomique qui épouse l’arc naturel du pied
? FLEX SYSTEM : apporte plus de flexibilité à la marche et facilite l’évacuation de la terre pendant la propulsion
• Tige mid avec épaisse mousse moelleuse tout autour de la cheville
• Première de propreté résiliente
• Chaussant large
• Languette avec soufflet pour limiter l’infiltration de sable et de terre
• Œillets piqués et crochets résistants en haut de tige pour faciliter et renforcer le laçage
• Look outdoor
Ces boots de sécurité vous offrent également un confort longue durée, un soutien ergonomique du pied, beaucoup de flexibilité à la marche et un superbe look outdoor.
Caractéristiques techniques
• Chaussure de sécurité montante mixte
• Catégorie de sécurité S3S
• Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022
• Marquages
? SR : résistance à la glisse
? FO : résistance aux hydrocarbures
? LG : talon décroché avec système de grip
? SC : pare-pierre à l’avant
? CI HI : semelle isolante contre le froid et la chaleur
• Embout de sécurité en composite
• Insert antiperforation textile
• Amagnétique
• Dessus cuir pull up résistant à l’humidité pendant 7 heures
• Doublure intégrale en matière synthétique fourrure imitation
• Semelle intérieure en maille sur mousse en PU, amovible
• Semelle extérieure en polyuréthane bidensité
• Pointure du 36 au 51
Atouts produit
• Chaussure de sécurité BTP et TP
• Spéciale hiver : doublure chaude en fourrure imitation synthétique
• Technologies de confort PARADE :
? VPS SYSTEM (Voûte Plantaire Suspendue) : semelle ergonomique qui épouse l’arc naturel du pied
? FLEX SYSTEM : apporte plus de flexibilité à la marche et facilite l’évacuation de la terre pendant la propulsion
• Tige mid avec épaisse mousse moelleuse tout autour de la cheville
• Première de propreté résiliente
• Chaussant large
• Languette avec soufflet pour limiter l’infiltration de sable et de terre
• Œillets piqués et crochets résistants en haut de tige pour faciliter et renforcer le laçage
• Look outdoor
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 47 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,63 € HT
/ paire
105,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
EU Pointure
47