Chaussures de sécurité mixtes U-Power RE10104 41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussures Phoenix
Voir les informations techniquesRéférences
U-Power :RE10104 41
Rubix :A658-6238208
Fabricant :0RE10104 41
EAN :8033546103852





Détails articles : CHAUSSURE HAUTE PHOENIX P41 ESD S3S CI HI HRO FO SR
Protection et durabilité optimale. Tige en Putek Hexagon résistant à l’abrasion, imperméable et respirante pour un confort optimal. Embout Fibertoe en fibre de verre et semelle antiperforation ultralégère. Semelle EVA en caoutchouc noir pour une adhérence remarquable. Certifiée S3S CI HI HRO FO SR.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src hro |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | velcro |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,68 € HT
/ paire
135,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
41