Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0957-CWE 40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures de sécurité basse ESD Matar
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0957-CWE 40
Rubix :C456-6151131
Fabricant :CA-B0957-CWE 40
EAN :8054633491270

Documents
Détails articles : CHAUSSURE MATAR BASSES ESD P40 S3 ESD SRC
Les MATAR de Base Protection sont des chaussures basses de sécurité conçues pour offrir une protection maximale tout en assurant un confort optimal pour les professionnels. Grâce à leur conception innovante sans métal, leur légèreté et leurs propriétés ESD, elles conviennent parfaitement aux environnements industriels sensibles.
Caractéristiques :
Les chaussures MATAR se distinguent par l'intégration de technologies brevetées qui assurent protection, confort et hygiène au quotidien. Le système Dry'n Air garantit une aération interne optimale grâce à une semelle anatomique permettant la circulation de l'air. Le Fresh'n Flex offre une protection anti-perforation flexible grâce à un intercalaire textile balistique. Le traitement SmellStop empêche le développement des odeurs et des bactéries grâce à un tissu 3D antibactérien. La technologie AirTech + TPU Skin réduit l'épaisseur de la semelle sans compromettre la résistance à l'usure, tout en l’allégeant. Enfin, l'embout SlimCap, en composite non métallique, est 35 % plus fin que les standards du marché tout en conservant une résistance optimale. La tige en microfibre hydrofuge et l’absence de composants métalliques assurent une adaptabilité à divers secteurs sensibles aux décharges électrostatiques. Les MATAR sont également vegan, elles sont fabriquées sans cuir.
Spécifications :
- Modèle : B0957 MATAR.
- Pointures disponibles : 36 à 48.
- Poids : 618 g (pointure 42).
- Hauteur de la chaussure : 93 mm.
- Construction : Strobel.
- Semelle : PU monodensité ESD.
- Tige : microfibre imperméable.
- Doublure : tissu technique 3D avec traitement antibactérien.
- Embout : SlimCap composite non métallique, épaisseur 6,5 mm.
- Intercalaire anti-perforation : textile balistique Fresh'n Flex.
- Semelle amovible : Dry'n Air OMNIA ESD.
- Absorption au talon : 35 J.
- Propriétés antistatiques : 4,08 x 10^8 Ω (sec), 1,8 x 10^8 Ω (humide).
- Résistance au glissement : SRA 0,48 (semelle), SRB 0,22 (semelle).
- Existe aussi en version haute : MATAR TOP.
Normes :
Les chaussures MATAR sont certifiées CE en accord avec le règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (Équipements de Protection Individuelle). Elles sont conformes aux normes suivantes :
- UNI EN ISO 20345:2011 (S3 ESD SRC).
- CEI EN 61340-5-1:2016, CEI EN 61340-4-5:2018 et CEI EN 61340-4-3:2018 : protection ESD.
- DGUV 112-191 : compatibilité avec les orthèses.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne innovante spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité. Fondée à Barletta, elle s’est imposée en Europe grâce à son approche orientée sur le confort, la protection et le design. Forte d'une expertise de plus de 20 ans, la marque investit massivement dans la recherche et développement afin de proposer des produits brevetés toujours plus performants. Son engagement dans la sécurité et le bien-être au travail lui permet de répondre aux besoins de multiples secteurs industriels.
Caractéristiques :
Les chaussures MATAR se distinguent par l'intégration de technologies brevetées qui assurent protection, confort et hygiène au quotidien. Le système Dry'n Air garantit une aération interne optimale grâce à une semelle anatomique permettant la circulation de l'air. Le Fresh'n Flex offre une protection anti-perforation flexible grâce à un intercalaire textile balistique. Le traitement SmellStop empêche le développement des odeurs et des bactéries grâce à un tissu 3D antibactérien. La technologie AirTech + TPU Skin réduit l'épaisseur de la semelle sans compromettre la résistance à l'usure, tout en l’allégeant. Enfin, l'embout SlimCap, en composite non métallique, est 35 % plus fin que les standards du marché tout en conservant une résistance optimale. La tige en microfibre hydrofuge et l’absence de composants métalliques assurent une adaptabilité à divers secteurs sensibles aux décharges électrostatiques. Les MATAR sont également vegan, elles sont fabriquées sans cuir.
Spécifications :
- Modèle : B0957 MATAR.
- Pointures disponibles : 36 à 48.
- Poids : 618 g (pointure 42).
- Hauteur de la chaussure : 93 mm.
- Construction : Strobel.
- Semelle : PU monodensité ESD.
- Tige : microfibre imperméable.
- Doublure : tissu technique 3D avec traitement antibactérien.
- Embout : SlimCap composite non métallique, épaisseur 6,5 mm.
- Intercalaire anti-perforation : textile balistique Fresh'n Flex.
- Semelle amovible : Dry'n Air OMNIA ESD.
- Absorption au talon : 35 J.
- Propriétés antistatiques : 4,08 x 10^8 Ω (sec), 1,8 x 10^8 Ω (humide).
- Résistance au glissement : SRA 0,48 (semelle), SRB 0,22 (semelle).
- Existe aussi en version haute : MATAR TOP.
Normes :
Les chaussures MATAR sont certifiées CE en accord avec le règlement (UE) 2016/425 sur les EPI (Équipements de Protection Individuelle). Elles sont conformes aux normes suivantes :
- UNI EN ISO 20345:2011 (S3 ESD SRC).
- CEI EN 61340-5-1:2016, CEI EN 61340-4-5:2018 et CEI EN 61340-4-3:2018 : protection ESD.
- DGUV 112-191 : compatibilité avec les orthèses.
Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne innovante spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité. Fondée à Barletta, elle s’est imposée en Europe grâce à son approche orientée sur le confort, la protection et le design. Forte d'une expertise de plus de 20 ans, la marque investit massivement dans la recherche et développement afin de proposer des produits brevetés toujours plus performants. Son engagement dans la sécurité et le bien-être au travail lui permet de répondre aux besoins de multiples secteurs industriels.
Points forts
- Confort optimal : la construction sans métal et la semelle monodensité allègent la chaussure et réduisent la fatigue lors des longues journées de travail.
- Hygiène renforcée : le traitement SmellStop sur la doublure 3D empêche la prolifération des bactéries et limite durablement les mauvaises odeurs.
- Conception technique : l'embout SlimCap en composite offre une protection optimale tout en étant 35 % plus fin qu'un embout standard, pour un meilleur chaussant.
- Environnement contrôlé : les MATAR sont certifiées ESD et conformes aux exigences des zones EPA, assurant la protection des composants électroniques sensibles.
- Hygiène renforcée : le traitement SmellStop sur la doublure 3D empêche la prolifération des bactéries et limite durablement les mauvaises odeurs.
- Conception technique : l'embout SlimCap en composite offre une protection optimale tout en étant 35 % plus fin qu'un embout standard, pour un meilleur chaussant.
- Environnement contrôlé : les MATAR sont certifiées ESD et conformes aux exigences des zones EPA, assurant la protection des composants électroniques sensibles.
Applications
Ces chaussures basses sont idéales pour les professionnels travaillant dans des environnements sensibles aux décharges électrostatiques comme l'électronique (EPA), l'automobile, les lignes de production automatisées, l'industrie pharmaceutique ou encore le secteur de la santé. Elles conviennent aussi aux techniciens de maintenance, aux opérateurs en salle blanche, et à tous ceux qui exigent un haut niveau de confort et de sécurité au quotidien.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
| Couleur secondaire | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,00 € HT
/ paire
97,20 € TTC
- Epuisé