Chaussures de sécurité mixtes Safety Jogger ECOMORRISS1P-BLK-36, EU Pointure : 36 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures Ecomorris S1P Low S1 PS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :ECOMORRISS1P-BLK-36
Rubix :P792-6229184
Fabricant :ECOMORRISS1P-BLK-36
EAN :5401124653946

Documents
Détails articles : CHAUSSURE SECURITE RECYCLEE P36 S1P
La chaussure de sécurité ECOMORRIS S1P LOW de Safety Jogger est conçue pour offrir à la fois confort, performance et respect de l'environnement. Avec une construction 100% recyclée, cette chaussure légère et respirante protège efficacement vos pieds tout en minimisant l'impact environnemental. Équipée d'une semelle antidérapante et d'un embout en nanocarbone, elle est parfaite pour les professionnels qui exigent une sécurité optimale sans nuire au confort. Que ce soit pour l'industrie automobile, la logistique ou la production, ECOMORRIS est un choix idéal pour les environnements de travail exigeants.
Caractéristiques :
L'ECOMORRIS S1P LOW combine des matériaux de haute qualité et respectueux de l'environnement pour offrir une protection maximale dans un design léger. Sa tige est fabriquée en textile recyclé tricoté et sa doublure en mesh recyclé, garantissant une gestion optimale de l'humidité et une respiration parfaite pour vos pieds. L'embout en nanocarbone, ultra-léger et sans métal, assure une protection contre les chocs sans ajouter de poids supplémentaire. La semelle extérieure, composée de PU BASF biosourcé, est résistante à l'huile et aux hydrocarbures, tandis que la semelle anti-perforation non tissée garantit une protection efficace contre les objets pointus.
Spécifications :
• Doublure : maille recyclée
• Semelle : BASF PU à base de BIO
• Semelle anti-perforation : non tissée
• Embout : nanocarbone (sans métal)
• Semelle intérieure : mousse SJ, amovible
• Poids (pointure 42) : 0,57 kg
• ESD : certifiée pour décharge électrostatique
• Résistance à la perforation : semelle anti-perforation
• Absorption de l'énergie du talon
• Résistance aux hydrocarbures
Normes :
• EN ISO 20345 : 2022 : S1 PS SR ESD FO
• ASTM F2413 : 2018 : conforme aux normes de sécurité pour les chaussures de travail
• CE : conforme aux exigences de sécurité européennes
Informations sur la marque :
Safety Jogger est une marque internationale spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI), forte de plus de 70 ans d'expertise dans la conception, la fabrication et la distribution de chaussures et de vêtements de travail. Fondée en 2000 et faisant partie du groupe Cortina, elle s'est imposée comme un leader sur le marché, avec une présence dans 143 pays et plus de 12 millions de paires vendues chaque année. L'entreprise mise sur l'innovation continue et l'intégration de technologies de pointe pour proposer des produits à la fois durables, confortables et accessibles à tous les professionnels. Grâce à une chaîne d'approvisionnement performante et une équipe dévouée, Safety Jogger répond aux exigences de sécurité et de performance des environnements de travail les plus stricts.
Caractéristiques :
L'ECOMORRIS S1P LOW combine des matériaux de haute qualité et respectueux de l'environnement pour offrir une protection maximale dans un design léger. Sa tige est fabriquée en textile recyclé tricoté et sa doublure en mesh recyclé, garantissant une gestion optimale de l'humidité et une respiration parfaite pour vos pieds. L'embout en nanocarbone, ultra-léger et sans métal, assure une protection contre les chocs sans ajouter de poids supplémentaire. La semelle extérieure, composée de PU BASF biosourcé, est résistante à l'huile et aux hydrocarbures, tandis que la semelle anti-perforation non tissée garantit une protection efficace contre les objets pointus.
Spécifications :
• Doublure : maille recyclée
• Semelle : BASF PU à base de BIO
• Semelle anti-perforation : non tissée
• Embout : nanocarbone (sans métal)
• Semelle intérieure : mousse SJ, amovible
• Poids (pointure 42) : 0,57 kg
• ESD : certifiée pour décharge électrostatique
• Résistance à la perforation : semelle anti-perforation
• Absorption de l'énergie du talon
• Résistance aux hydrocarbures
Normes :
• EN ISO 20345 : 2022 : S1 PS SR ESD FO
• ASTM F2413 : 2018 : conforme aux normes de sécurité pour les chaussures de travail
• CE : conforme aux exigences de sécurité européennes
Informations sur la marque :
Safety Jogger est une marque internationale spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI), forte de plus de 70 ans d'expertise dans la conception, la fabrication et la distribution de chaussures et de vêtements de travail. Fondée en 2000 et faisant partie du groupe Cortina, elle s'est imposée comme un leader sur le marché, avec une présence dans 143 pays et plus de 12 millions de paires vendues chaque année. L'entreprise mise sur l'innovation continue et l'intégration de technologies de pointe pour proposer des produits à la fois durables, confortables et accessibles à tous les professionnels. Grâce à une chaîne d'approvisionnement performante et une équipe dévouée, Safety Jogger répond aux exigences de sécurité et de performance des environnements de travail les plus stricts.
Points forts
• Confort optimal : tige respirante et semelle intérieure amovible pour un confort prolongé.
• Légèreté : conception sans métal et embout en nanocarbone, essentiellement le poids.
• Protection accrue : embout en nanocarbone et semelle anti-perforation pour une sécurité maximale.
• Respect de l'environnement : 100% de matériaux recyclés et semelle fabriquée à partir de PU biosourcé.
• Haute performance : résistance à la perforation, antidérapante et résistance aux hydrocarbures.
• Absorption des chocs : amortissement du talon pour une meilleure réduction des impacts.
• Légèreté : conception sans métal et embout en nanocarbone, essentiellement le poids.
• Protection accrue : embout en nanocarbone et semelle anti-perforation pour une sécurité maximale.
• Respect de l'environnement : 100% de matériaux recyclés et semelle fabriquée à partir de PU biosourcé.
• Haute performance : résistance à la perforation, antidérapante et résistance aux hydrocarbures.
• Absorption des chocs : amortissement du talon pour une meilleure réduction des impacts.
Applications
• Montage
• Automobile
• Production
• Logistique
• Automobile
• Production
• Logistique
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 36 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,22 € HT
/ paire
92,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
36
