Chaussures de sécurité mixtes Safety Jogger 820500-P40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussures Ceres S3
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :820500-P40
Rubix :S649-6104802
Fabricant :820500-P40
EAN :5412252289884

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BAS CERES S3 SRC P-40 LADY LINE
Chaussure en cuir pour femmes, hydrofuge, couleur noire et rose, doublure en mesh, antistatique, antidérapante, semelle anti perforation en Kevlar, antichoc, antiglissement, S3, embout Composite, semelle caoutchouc.
Points forts
Résistance au choc (hauteur libre après choc) - Résistance à la pression (hauteur libre après compression) - Absorption du choc au talon - Perméabilité à la vapeur d'eau - Coéfficient de perméabilité - Résistance à l'eau - Coéfficient de perméabilité - Résistance à l'abrasion - Résistance aux hydrocarbures (variation volume AV) - Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure.
Applications
Industries.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Matière | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,96 € HT
/ paire
146,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
