Chaussures de sécurité mixtes Deltaplus ASTISPNO37


Chaussures basses cuir ASTI - s1p src

Références
deltaplus :ASTISPNO37
rubix :0495-6146603
ean :3295249198374
CHAUSS BASSE ASTI S1P P37 SRC CUIR CROUTE VELOUR/MESH
brand logo
Résumé technique
EU Pointure37
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSS BASSE ASTI S1P P37 SRC CUIR CROUTE VELOUR/MESH


Chaussure basse.
Tige : Croûte de cuir velours et «mesh» polyester. Doublure : Polyester. Première de propreté : amovible - Dessus polyester sur PU antibactérien. Semelle : Injectée - PU bi-densité. Chaussure amagnétique.

Points forts

Semelle PU, double intensité : Grande flexibilité.
Amagnétique.
Embout composite 200 j, plus léger que l’acier; non conducteur chaud et froid.
Semelle composite anti-perforation ultra flexible.
>Hyper respirante;
Zones de flexion: Système PANOFLEX® pour faciliter le déroulé du pied.
Accroches latérales.
STEP ROLLING facilite la marche, anti-fatigue.

Applications

Second-oeuvre / artisans, Industrie légère, Services / Logistique

Informations techniques


Attributs
EU Pointure37
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
Amagnétiqueoui
Matièrecroûte de cuir velours/polyester
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,78 HT
/ paire
102,94 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs