Chaussures de sécurité mixtes U-Power RL20056 42, EU Pointure : 42 | Couleur : Gris | Tige : Basse

Chaussures Basse Push S1P SRC ESD

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

U-Power :RL20056 42
Rubix :H195-6195734
Fabricant :RL20056 42
EAN :8033546348154
CHAUSSURE PUSH S1P SRC P42

Résumé technique

EU Pointure42
Tigebasse
Couleurgris
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE PUSH S1P SRC P42


Les chaussures de sécurité PUSH de U-Power, issues de la ligne Red Lion, répondent aux exigences des professionnels à la recherche de confort, de légèreté et de performance. Elles intègrent des technologies innovantes comme la semelle PU/PU Infinergy® et l’embout AirToe Aluminium. Ces chaussures se distinguent par leur respirabilité exceptionnelle et leur résistance accrue, garantissant sécurité et bien-être dans toutes les conditions de travail.

Caractéristiques:
Ces chaussures de sécurité basses se caractérisent par leur conception ergonomique et leurs matériaux de haute qualité. La tige en nylon ultra-respirant et en croûte de cuir velours assure un confort optimal, tandis que la doublure Wingtex® à tunnel d’air favorise une aération maximale. L’embout AirToe Aluminium, léger et robuste, offre une protection optimale contre les impacts et les compressions. La semelle anti-perforation Save & Flex PLUS® garantit une sécurité à toute épreuve sans ajout de métal, tout en conservant une flexibilité exceptionnelle. Ces chaussures antistatiques et antiglisse conviennent aux environnements les plus exigeants, dont les EPA (zone protégées contre les décharges électrostatiques).

Spécifications:
- Modèle : PUSH (référence RL20056).
- Classe de protection : S1P SRC ESD.
- Pointures : du 36 au 46.
- Poids : 1,084 kg (taille 42).
- Tige : fibre textile en nylon respirant et cuir croûte velours.
- Doublure : Wingtex® à tunnel d’air.
- Embout : AirToe en aluminium.
- Semelle anti-perforation : Save & Flex PLUS®, textile sans métal.
- Semelle intermédiaire : PU expansé souple et Infinergy® (BASF).
- Semelle extérieure : PU/PU et Infinergy®.
- Absorption d’énergie au talon : 36 J.
- Résistance aux hydrocarbures : oui.
- Coefficients d’adhérence : SRA 0,68, SRB 0,24 (SRC)
- Non étanches, utilisation intérieure uniquement.

Normes:
Certifiées CE selon le règlement (UE) 2016/425, ces chaussures de sécurité respectent les réglementations strictes de la norme EN ISO 20345. Elles répondent aux exigences S1P, incluant une résistance à la perforation, une absorption d’énergie au talon et des propriétés antistatiques. Leurs performances antiglisse SRC garantissent une adhérence optimale sur sols céramiques et surfaces en acier. De plus, elles sont certifiées ESD, testées selon les normes CEI EN 61340-1:2016/COR1:2017, CEI EN IEC 61340-4-5:2018 et CEI EN IEC 61340-4-3:2018.

Informations sur la marque:
U-Power est un acteur majeur dans le domaine de la sécurité et du bien-être au travail. Fondée en Italie, la marque se distingue par son engagement à fournir des chaussures et des vêtements alliant innovation, qualité et confort. Forte d’une présence mondiale, U-Power s’adresse à des professionnels issus de secteurs variés, avec une gamme de produits conçue pour optimiser les performances et la sécurité.

Points forts

- Certification ESD : utilisation possible en zone protégée contre l'électrostatique (EPA). 
- Confort optimal : semelle intermédiaire Infinergy® pour un amorti et un retour d’énergie exceptionnels.
- Protection avancée : embout AirToe en aluminium et semelle anti-perforation sans métal.
- Respirabilité supérieure : tige en nylon et doublure Wingtex® pour une ventilation efficace.
- Légèreté : conception étudiée pour réduire la fatigue au travail.
- Adhérence optimale : semelle antiglisse avec performance SRC sur divers types de sols.

Applications

Les chaussures PUSH conviennent parfaitement aux professionnels des secteurs industriels (électronique, informatique, manufacture), logistique, et bâtiment, ainsi qu’aux artisans et techniciens. Elles sont idéales pour les environnements où la protection, le confort et la durabilité sont essentiels. Leur conception antiglisse et anti-perforation les rend particulièrement adaptées aux ateliers de production, chantiers, entrepôts et zones à risques. 

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Tigebasse
Couleurgris
Matière principaledaim
ESDoui
Imperméableoui
Catégorie de sécurités1p
Résistance au glissementoui
Type de fermeturelacets
140,64 € HT
/ paire
168,77 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

42

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.