Chaussures de sécurité mixtes Safety Jogger 810200-45, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussure haute de sécurité S1P SRC SAFETYBOY

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Safety Jogger :810200-45
Rubix :S649-6120623
EAN :5499774088799
CHAUSSURE HAUTE NOIR S1P P-45 SRC SAFETYBOY

Résumé technique

EU Pointure45
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE HAUTE NOIR S1P P-45 SRC SAFETYBOY


Les chaussures SAFETYBOY de Safety Jogger sont le choix parfait pour ceux qui recherchent une protection fiable et un confort optimal au quotidien. Conçues pour répondre aux besoins des professionnels travaillant dans des environnements secs, ces chaussures de sécurité mi-hautes en cuir combinent robustesse, sécurité et style. Équipées de technologies avancées, elles protègent contre les chutes d’objets, les perforations et les glissements, tout en prévenant les charges électrostatiques. Leur conception ergonomique assure un confort durable tout au long de la journée, faisant de la SAFETYBOY une solution incontournable pour diverses industries.

Caractéristiques:
Les chaussures SAFETYBOY se distinguent par leur fabrication en cuir de haute qualité et leur conception étudiée pour offrir une protection et un confort optimaux. Leur tige en croûte de cuir Barton garantit une résistance durable, tandis que la doublure en mesh assure une respirabilité exceptionnelle pour garder vos pieds au frais. La semelle intermédiaire et l’embout en acier offrent une protection accrue contre les objets pointus ou lourds. De plus, leur semelle extérieure en PU, antistatique et antiglisse, garantit une excellente adhérence sur différentes surfaces, réduisant ainsi les risques d’accidents. Ces chaussures allient fonctionnalité, confort et sécurité pour répondre aux exigences des professionnels.

Spécifications:
- Catégorie : S1P SR FO.
- Tailles disponibles : EU 36-47.
- Poids (taille 42) : 0,639 kg.
- Tige : croûte de cuir Barton.
- Doublure : mesh respirant.
- Semelle intermédiaire : acier résistant aux perforations.
- Semelle extérieure : PU antiglisse résistante aux hydrocarbures (FO).
- Embout : acier robuste.
- Valeur antistatique : 270 MΩ.
- Absorption de l’énergie du talon : 26 J.
- Résistance à l’abrasion : perte de volume de 55 mm³ (inférieure à 150 mm³)
- Adhérence : haute adhérence (SR) testée sur sol céramique, avec glycérine et NaLS (laurylsulfate de sodium).

Normes:
Les chaussures SAFETYBOY sont un EPI de catégorie II, certifié CE selon le règlement (UE) 2016/425. Elles respectent la norme EN ISO 20345, norme européenne pour les chaussures de sécurité, attestant de la protection contre les risques mécaniques, chimiques, thermiques et électriques. Elles affichent le niveau S1P, FO (résistance aux hydrocarbures) et SR (adhérence sur sol gras ou savonneux).

Informations sur la marque:
Safety Jogger est une marque internationale reconnue pour son engagement envers la qualité et la sécurité. Depuis sa création, il y a plus de 20 ans, elle s’est imposée comme un acteur incontournable dans le domaine des équipements de protection individuelle (EPI), proposant des solutions innovantes adaptées aux besoins des professionnels. Safety Jogger s’efforce de combiner confort, design et protection. La marque met un point d’honneur à respecter les normes internationales et à offrir des produits fiables pour des industries variées telles que la construction, la logistique et l’industrie manufacturière.

Points forts

- Protection optimale grâce à l’embout et à la semelle intermédiaire en acier.
- Réduction des risques de glissement grâce à la semelle extérieure antiglisse.
- Prévention des charges électrostatiques pour une sécurité accrue.
- Large gamme de tailles pour s’adapter à toutes les morphologies.
- Design robuste et élégant convenant à de multiples industries.
- Faciles à entretenir pour une durée de vie prolongée.
- Excellent rapport qualité-prix.

Applications

Les chaussures de sécurité S1P conviennent à toutes les personnes travaillant dans un environnement sec et en présence d'huiles minérales et d'hydrocarbures. Elles protègent des risques de perforation et d'écrasement du pied. Le modèle SAFETYBOY est idéal pour une variété d’industries et de contextes professionnels :
- Automobile : protection contre les objets lourds et les hydrocarbures.
- Construction : résistance à la perforation et aux chocs dans des environnements exigeants.
- Logistique : adhérence améliorée pour un travail sécurisé sur des surfaces glissantes.
- Exploitation minière : protection contre les risques mécaniques et électriques.
- Production : confort et sécurité lors des longues heures de travail en position debout.
- Nettoyage : prévention des glissements dans des zones à surfaces lisses et savonneuses.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
24,74 HT
/ paire
29,69 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

45

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.