Chaussures de sécurité femmes Parade BELINA6726-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures basses Belina

Voir les informations techniques
Références
Parade :BELINA6726-38
Rubix :1808-6207100
EAN :3371820287993
CHAUSSURE BASSE BELINA S3 P38 FEMME NOIR/ ROSE
Résumé technique
EU Pointure38
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAUSSURE BASSE BELINA S3 P38 FEMME NOIR/ ROSE


Chaussures de sécurité Belina : sobriété, confort et performance

Belina est une chaussure de sécurité basse spécialement conçue pour le confort des professionnelles des secteurs commerce, distribution, industrie, logistique et second œuvre. Marquée S3 et SRC, Belina vous fournit une protection efficace contre les risques de glissement, perforation, écrasement et choc aux orteils.

Ce modèle essentiel est en croûte de cuir doublée de mesh 3D et équipé d’une semelle de propreté en tissu sur mousse EVA perforée pour une meilleure respirabilité. La chaussure de sécurité est également équipée de renforts anti-abrasion à l’avant et à l’arrière pour plus de durabilité. Le talon compensé de 3 cm vous assure une bonne posture au quotidien. Enfin, Belina vous promet un confort de marche sans compromis grâce à la technologie PARADE AIR SYSTEM (marche sur coussin d’air).

La chaussure Belina existe en version haute - Baiana - pour les professionnelles qui recherchent le même niveau de sécurité et de confort avec maintien de la cheville en plus. Découvrez toutes les chaussures de sécurité de notre nouvelle gamme Brazilia développée spécifiquement pour les femmes.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure38
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,30 HT
/ paire
83,16 TTC
brand logo
  • Epuisé

EU Pointure

Sélectionner les références (8)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.