Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité LIBHS30CH-36, EU Pointure : 36 | Couleur : Marron | Tige : Haute
Chaussures Femme Liberty Haut
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :LIBHS30CH-36
Rubix :4448-6118968
Fabricant :LIBHS30CH36
EAN :3237154017364

Documents
Détails articles : CHAUSSURE LIBERTIN HAUTS3SRC P36 CHOCOLAT CUIR SOUPLE PU2D
Les chaussures de sécurité pour femmes Liberty Haut S3 de la marque Lemaitre Sécurité allient protection, confort et esthétique pour répondre aux besoins des professionnelles. Conçues spécifiquement pour s’adapter à la morphologie féminine, ces chaussures de sécurité se distinguent par leur cuir pleine fleur grainé hydrofuge, leur doublure respirante, et leur semelle brevetée Parabolic®, garantissant un confort optimal tout au long de la journée. Avec un design tendance et des finitions soignées, elles offrent une protection à la fois efficace et stylée, idéale pour les environnements industriels et urbains.
Caractéristiques:
Les chaussures Liberty Haut S3 sont conçues pour offrir une protection optimale sans compromettre le style ou le confort. La tige en cuir pleine fleur grainé hydrofuge assure une résistance exceptionnelle à l’usure et une protection contre l’humidité. Leur doublure en textile 3D micro-aéré favorise une respirabilité maximale pour garder les pieds au sec et confortables. La semelle Parabolic®, en polyuréthane double densité, est conçue pour offrir une adhérence élevée sur différents types de sols, tout en prévenant la fatigue grâce à son effet ressort unique. Ces chaussures légères, équipées d’un embout en fibre composite et d’un insert anti-perforation textile, garantissent une sécurité maximale tout en étant sans métal.
Spécifications:
- Tige en cuir pleine fleur grainé hydrofuge
- Doublure en textile 3D micro-aéré
- Semelle Parabolight en PU/PU antistatique
- Embout de protection HDFC en fibre composite
- Insert anti-perforation textile haute ténacité
- Poids d’une chaussure en pointure 37 : 390 g
- Pointures disponibles : 35 à 42
- Coefficient d’adhérence SRA (glissement vers l’avant à plat) : 0,33
- Coefficient d’adhérence SRB (glissement vers l’avant à plat) : 0,23
Normes:
Ces chaussures Liberty Haut S3 sont conformes à la norme EN ISO 20345 : 2011. Cette norme garantit une protection optimale contre les risques liés à l’écrasement, aux perforations, et aux glissements. Elle inclut également des exigences en termes de résistance à l’eau, aux hydrocarbures, et de propriétés antistatiques, ainsi qu’une absorption d’énergie au niveau du talon pour un confort accru. Ces chaussures de sécurité pour femme répondent aussi aux critères de la norme SRC, combinant les exigences des standards SRA (adhérence sur sol en céramique avec détergent) et SRB (adhérence sur sol en acier avec glycérine) pour assurer une excellente stabilité sur une variété de surfaces.
Informations sur la marque:
Lemaitre Sécurité, fondée en 1974, est une entreprise française pionnière dans la conception de chaussures de sécurité. Installée en Alsace, elle associe un héritage artisanal à des innovations technologiques de pointe pour développer des produits fiables et performants. Grâce à son réseau international, ses chaussures sont distribuées dans plus de 80 pays, attestant de son rôle clé dans le secteur de la sécurité. La marque se distingue par son engagement à fournir des équipements qui allient protection, confort et durabilité.
Caractéristiques:
Les chaussures Liberty Haut S3 sont conçues pour offrir une protection optimale sans compromettre le style ou le confort. La tige en cuir pleine fleur grainé hydrofuge assure une résistance exceptionnelle à l’usure et une protection contre l’humidité. Leur doublure en textile 3D micro-aéré favorise une respirabilité maximale pour garder les pieds au sec et confortables. La semelle Parabolic®, en polyuréthane double densité, est conçue pour offrir une adhérence élevée sur différents types de sols, tout en prévenant la fatigue grâce à son effet ressort unique. Ces chaussures légères, équipées d’un embout en fibre composite et d’un insert anti-perforation textile, garantissent une sécurité maximale tout en étant sans métal.
Spécifications:
- Tige en cuir pleine fleur grainé hydrofuge
- Doublure en textile 3D micro-aéré
- Semelle Parabolight en PU/PU antistatique
- Embout de protection HDFC en fibre composite
- Insert anti-perforation textile haute ténacité
- Poids d’une chaussure en pointure 37 : 390 g
- Pointures disponibles : 35 à 42
- Coefficient d’adhérence SRA (glissement vers l’avant à plat) : 0,33
- Coefficient d’adhérence SRB (glissement vers l’avant à plat) : 0,23
Normes:
Ces chaussures Liberty Haut S3 sont conformes à la norme EN ISO 20345 : 2011. Cette norme garantit une protection optimale contre les risques liés à l’écrasement, aux perforations, et aux glissements. Elle inclut également des exigences en termes de résistance à l’eau, aux hydrocarbures, et de propriétés antistatiques, ainsi qu’une absorption d’énergie au niveau du talon pour un confort accru. Ces chaussures de sécurité pour femme répondent aussi aux critères de la norme SRC, combinant les exigences des standards SRA (adhérence sur sol en céramique avec détergent) et SRB (adhérence sur sol en acier avec glycérine) pour assurer une excellente stabilité sur une variété de surfaces.
Informations sur la marque:
Lemaitre Sécurité, fondée en 1974, est une entreprise française pionnière dans la conception de chaussures de sécurité. Installée en Alsace, elle associe un héritage artisanal à des innovations technologiques de pointe pour développer des produits fiables et performants. Grâce à son réseau international, ses chaussures sont distribuées dans plus de 80 pays, attestant de son rôle clé dans le secteur de la sécurité. La marque se distingue par son engagement à fournir des équipements qui allient protection, confort et durabilité.
Points forts
- Adaptées à la morphologie féminine pour un chaussant tout confort ;
- Semelle Parabolic® brevetée offrant un effet anti-fatigue dynamique ;
- Adhérence exceptionnelle sur différents types de sols, industriels et urbains ;
- Tige en cuir grainé hydrofuge pour une résistance optimale à l’eau et à l’usure ;
- Protection efficace des malléoles et de l’avant-pied grâce à un surbout renforcé ;
- Doublure respirante en textile 3D pour un confort accru tout au long de la journée ;
- Chaussures légères et métal-free pour une expérience de port sans contrainte.
- Semelle Parabolic® brevetée offrant un effet anti-fatigue dynamique ;
- Adhérence exceptionnelle sur différents types de sols, industriels et urbains ;
- Tige en cuir grainé hydrofuge pour une résistance optimale à l’eau et à l’usure ;
- Protection efficace des malléoles et de l’avant-pied grâce à un surbout renforcé ;
- Doublure respirante en textile 3D pour un confort accru tout au long de la journée ;
- Chaussures légères et métal-free pour une expérience de port sans contrainte.
Applications
Idéales pour les secteurs de l’industrie légère, la logistique, les services, et le transport, les chaussures Liberty Haut S3 conviennent parfaitement aux activités de manutention, au second œuvre, et aux administrations. Elles sont particulièrement appréciées pour les travaux à genoux, grâce à leur semelle souple et à leurs nombreuses encoches de flexion. Avec leur design moderne, elles sont également adaptées aux environnements urbains où style et fonctionnalité sont essentiels.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 36 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | cuir fleur |
| Protection des métatarses | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,56 € HT
/ paire
112,27 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
