Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0643-CWE 45, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussures basse Darts B0643 S1P SRC ESD

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B0643-CWE 45
Rubix :C456-6122167
Fabricant :CA-B0643-CWE 45
EAN :8057741712923
CHAUSSURE DARTS S1P ESD SRC P45 BASSE -LIGNE RECORD B0643

Résumé technique

EU Pointure45
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE DARTS S1P ESD SRC P45 BASSE -LIGNE RECORD B0643


Les chaussures de sécurité DARTS de Base Protection sont conçues pour offrir une protection avancée tout en garantissant un confort optimal tout au long de la journée. Dotées d’une conception sans métal et d’un embout léger SlimCap, elles assurent une protection efficace contre les chocs et les perforations. Grâce à leurs technologies innovantes, telles que la semelle AirTech + Tpu-Skin® et la doublure SmellStop, ces chaussures allient sécurité, flexibilité et confort pour l’utilisateur.

Caractéristiques
Les chaussures mixtes DARTS se distinguent par leur conception alliant légèreté et robustesse, idéales pour les environnements de travail exigeants. Leur tige en microfibre procure une grande résistance tout en étant souple, et la doublure SmellStop empêche la prolifération des bactéries et des mauvaises odeurs. L’embout SlimCap, non métallique, offre une protection contre les chocs jusqu’à 200 joules tout en réduisant le poids global de la chaussure. La semelle anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® améliore l’amorti et la flexibilité, garantissant un confort optimal même en cas d’usage prolongé. L’intercalaire Fresh’n Flex en tissu balistique assure une résistance maximale aux perforations, tandis que la semelle anatomique amovible Dry’n Air ESD favorise une bonne circulation de l’air pour un pied toujours au sec.

Spécifications :
- Embout résistant à 200 joules
- Chaussure antistatique
- Chaussant femme : 10 / Chaussant homme : 11
- Absorption d’énergie au talon
- Résistance aux hydrocarbures
- Semelle résistante à la perforation
- Metal Free
- Protection des dispositifs électroniques contre les décharges électrostatiques
- Sans composants d’origine animale
- Semelle anatomique amovible Dry’n Air ESD
- Intercalaire Fresh’n Flex en tissu balistique, Perforation 0 mm, Standard 20345
- Matelassage en LYCRA pour réduire la pression sur le talon et améliorer le confort

Normes :
Ces chaussures DARTS sont conformes à la norme EN ISO 20345, garantissant une protection complète et une sécurité optimale dans les environnements de travail pour ces catégories :
- S1P : Assure une absorption d’énergie au talon, une résistance aux hydrocarbures, des propriétés antistatiques et une semelle résistante à la perforation.
- ESD : Protège les dispositifs électroniques en évacuant les charges électrostatiques, réduisant ainsi le risque de décharge électrostatique.
- SRC : Offre une résistance maximale au glissement sur divers types de surfaces, testées sur céramique avec détergent et acier avec glycérine.
Elles respectent également la norme DGUV112-191, qui certifie leur compatibilité avec des adaptations plantaires orthopédiques sur mesure.

Informations sur la marque :
Base Protection est une entreprise italienne reconnue pour son innovation dans le domaine des chaussures de sécurité. Fondée sur des valeurs de qualité et de bien-être, la marque combine technologies brevetées et design élégant pour offrir des produits haut de gamme. Avec 20 ans d’expérience, Base Protection a conquis une clientèle fidèle dans le monde entier, en mettant l’accent sur la sécurité, le confort et le style. Sa mission : révolutionner les standards du secteur en proposant des solutions à la fois fonctionnelles et esthétiques.

Points forts

- Légèreté et confort grâce à l’embout SlimCap et aux matériaux innovants ;
- Protection optimale contre les chocs et perforations ;
- Technologie SmellStop pour une hygiène parfaite et une réduction des mauvaises odeurs ;
- Semelle anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® pour une meilleure absorption des chocs ;
- Conception sans métal pour plus de légèreté et de flexibilité ;
- Résistance aux hydrocarbures et aux glissements pour une sécurité accrue ;
- Semelle anatomique amovible Dry’n Air ESD pour un confort durable.

Applications

Les chaussures de sécurité DARTS sont particulièrement adaptées aux travailleurs évoluant dans des environnements où le risque de glissade, de chocs et de perforations est élevé. Leur design sans métal en fait un choix privilégié pour les industries électroniques et les environnements nécessitant une protection ESD. Grâce à leur absorption d’énergie et à leur semelle anti-fatigue, elles sont parfaites pour les professionnels devant rester debout ou en mouvement prolongé, tels que les logisticiens, les techniciens de maintenance ou les ouvriers du bâtiment.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalemicrofibre
ESDoui
Catégorie de sécurités1 p src
Type de fermeturelacets
112,20 HT
/ paire
134,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

45

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.