Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité LIBBS30NR-37, EU Pointure : 37 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure Femme Liberty S3 SRC WRU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :LIBBS30NR-37
Rubix :4448-6118945
Fabricant :LIBBS30NR37
EAN :3237154023372

Documents
Détails articles : CHAUSSURE LIBERTIN BAS S3SRC P37 NOIR CUIR SOUPLE PU2D
Les chaussures basses Liberty de Lemaître Sécurité sont conçues pour les femmes. C’est un modèle en cuir pleine fleur grainé noir, offrant une grande souplesse. Dotées d'une semelle adaptée à la morphologie du pied féminin, ces chaussures assurent la sécurité des pieds sans compromettre le confort.
Caractéristiques
La chaussure Liberty S3 est conçue avec des matériaux de haute qualité. Son dessus en cuir pleine fleur grainé, noir et hydrofuge, assure une résistance optimale aux infiltrations d'eau. La semelle Parabolic® offre un confort exceptionnel grâce à son design spécifique adapté à la morphologie du pied féminin. C’est un modèle sans métal, avec une protection anti-perforation et anti-écrasement.
Spécifications
La chaussure basse Liberty est équipée d'un embout HDFC Fibre composite offrant une protection contre les chocs jusqu'à 200 joules. Son insert anti-perforation en textile composite haute ténacité assure une protection totale du pied. La semelle en polyuréthane double densité garantit une résistance accrue au froid et assure une stabilité du pied dans des conditions glissantes. Le poids d’une chaussure est de 355 g pour la pointure 37.
Normes
Cette chaussure suit rigoureusement la norme EN ISO 20345:2011 dans la catégorie S3. Ce sont donc des chaussures :
- Équipées d’un embout résistant aux chocs et à l’écrasement (S3) ;
- antistatiques (A) ;
- absorbant l’énergie au talon (E) ;
- avec des semelles résistantes aux hydrocarbures (Fo) ;
- résistantes à l’infiltration d’eau (Wru) ;
- résistantes au froid (Ci).
Instructions d'utilisation
Pour conserver la fraîcheur de vos chaussures, rangez-les dans un endroit bien aéré et nettoyez-les uniquement avec un chiffon humide. L’utilisation de produits pour le cuir n’est pas conseillée par le fabricant.
Informations sur la marque
Lemaître Sécurité est une marque française spécialisée dans les chaussures de sécurité, fondée en 1974. Elle produit annuellement plus de 2 millions de paires, avec 70 % de ses modèles fabriqués en France.
Caractéristiques
La chaussure Liberty S3 est conçue avec des matériaux de haute qualité. Son dessus en cuir pleine fleur grainé, noir et hydrofuge, assure une résistance optimale aux infiltrations d'eau. La semelle Parabolic® offre un confort exceptionnel grâce à son design spécifique adapté à la morphologie du pied féminin. C’est un modèle sans métal, avec une protection anti-perforation et anti-écrasement.
Spécifications
La chaussure basse Liberty est équipée d'un embout HDFC Fibre composite offrant une protection contre les chocs jusqu'à 200 joules. Son insert anti-perforation en textile composite haute ténacité assure une protection totale du pied. La semelle en polyuréthane double densité garantit une résistance accrue au froid et assure une stabilité du pied dans des conditions glissantes. Le poids d’une chaussure est de 355 g pour la pointure 37.
Normes
Cette chaussure suit rigoureusement la norme EN ISO 20345:2011 dans la catégorie S3. Ce sont donc des chaussures :
- Équipées d’un embout résistant aux chocs et à l’écrasement (S3) ;
- antistatiques (A) ;
- absorbant l’énergie au talon (E) ;
- avec des semelles résistantes aux hydrocarbures (Fo) ;
- résistantes à l’infiltration d’eau (Wru) ;
- résistantes au froid (Ci).
Instructions d'utilisation
Pour conserver la fraîcheur de vos chaussures, rangez-les dans un endroit bien aéré et nettoyez-les uniquement avec un chiffon humide. L’utilisation de produits pour le cuir n’est pas conseillée par le fabricant.
Informations sur la marque
Lemaître Sécurité est une marque française spécialisée dans les chaussures de sécurité, fondée en 1974. Elle produit annuellement plus de 2 millions de paires, avec 70 % de ses modèles fabriqués en France.
Points forts
- Adaptée à la morphologie du pied féminin.
- Cuir pleine fleur grainé noir, souple et résistant.
- Doublure en textile tridimensionnel micro-aéré pour une meilleure ventilation.
- Insert anti-perforation ultra léger et flexible.
- Semelle Parabolic® antidérapante pour une adhérence optimale.
- Cuir pleine fleur grainé noir, souple et résistant.
- Doublure en textile tridimensionnel micro-aéré pour une meilleure ventilation.
- Insert anti-perforation ultra léger et flexible.
- Semelle Parabolic® antidérapante pour une adhérence optimale.
Applications
La chaussure de sécurité basse Liberty est idéale pour les secteurs de la logistique, de l'industrie légère et des services. Elle convient parfaitement aux professionnelles de la maintenance, de l'approvisionnement, de l’assemblage et des collectivités.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 37 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Matière | cuir fleur |
| Protection des métatarses | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,05 € HT
/ paire
80,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
