Chaussures de sécurité mixtes Honeywell 6243851-47/7, EU Pointure : 47 | Couleur : Gris | Tige : Haute
Chaussures Ascender mid s3 ci src
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Honeywell :6243851-47/7
Rubix :0491-6094759
Fabricant :6243851-47/7
EAN :3603836039205

Documents
Détails articles : CHAUSSURE ASCENDER MID S3 P47 CI SRC
Ces chaussures de sécurité mixtes Ascender MID S3 CI SRC sont conçues pour répondre aux exigences des activités professionnelles quotidiennes. Cette paire de chaussures offre une résistance accrue à la chaleur, conformément à la norme EN ISO 20345, garantissant votre sécurité et votre confort tout au long de la journée.
Caractéristiques
Cette paire de chaussures est dotée d’un embout non métallique ultra-léger et d’un intercalaire anti-perforation également non métallique, qui en plus d’être inaltérable offre une isolation thermique et un confort optimal. Elles disposent d'une doublure Poromax® 3D respirante, absorbante et à séchage rapide. Les caractéristiques se complètent par une semelle PU/TPU qui promet une absorption maximale des chocs, une stabilité accrue et une flexibilité adaptée à vos mouvements.
Spécifications
Ces chaussures sont munies d'un intercalaire amagnétique et d'une tige en cuir et en textile hydrofuge avec renfort avant-pied et talon pour une protection optimale. L'embout de ces chaussures de sécurité résiste à un impact de 200 Joules, conformément à la norme de sécurité en vigueur. La semelle en polyuréthane thermoplastique, est résistante et assure une bonne stabilité, s’adaptant à la variation des sols, des pressions et des températures.
Normes
Ces chaussures de sécurité mixtes Ascender respectent la norme EN 20345 S3 CI SRC. Cela signifie qu'elles sont non seulement résistantes aux divers impacts, mais offrent aussi une résistance à la compression ainsi qu'à la perforation.
Instructions d’entretien
Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin de toute source de chaleur.
Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière.
Les taches s’enlèvent avec un chiffon mouillé et du savon si besoin.
Eventuellement, il est possible de cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.
Informations sur la marque
Les chaussures Ascender sont une production de l'entreprise leader de l’équipement industriel en Europe, Honeywell. En se concentrant sur la fourniture de matériel de qualité, Honeywell a su s'imposer comme une référence en matière d'équipements industriels. Avec un large choix de produits, Honeywell vise à faciliter le travail de l'industrie en offrant des produits adaptés à forte valeur ajoutée.
Caractéristiques
Cette paire de chaussures est dotée d’un embout non métallique ultra-léger et d’un intercalaire anti-perforation également non métallique, qui en plus d’être inaltérable offre une isolation thermique et un confort optimal. Elles disposent d'une doublure Poromax® 3D respirante, absorbante et à séchage rapide. Les caractéristiques se complètent par une semelle PU/TPU qui promet une absorption maximale des chocs, une stabilité accrue et une flexibilité adaptée à vos mouvements.
Spécifications
Ces chaussures sont munies d'un intercalaire amagnétique et d'une tige en cuir et en textile hydrofuge avec renfort avant-pied et talon pour une protection optimale. L'embout de ces chaussures de sécurité résiste à un impact de 200 Joules, conformément à la norme de sécurité en vigueur. La semelle en polyuréthane thermoplastique, est résistante et assure une bonne stabilité, s’adaptant à la variation des sols, des pressions et des températures.
Normes
Ces chaussures de sécurité mixtes Ascender respectent la norme EN 20345 S3 CI SRC. Cela signifie qu'elles sont non seulement résistantes aux divers impacts, mais offrent aussi une résistance à la compression ainsi qu'à la perforation.
Instructions d’entretien
Après chaque utilisation, laisser sécher les chaussures ouvertes dans un endroit aéré et loin de toute source de chaleur.
Enlever à la brosse les excès de terre ou de poussière.
Les taches s’enlèvent avec un chiffon mouillé et du savon si besoin.
Eventuellement, il est possible de cirer les cuirs lisses ou pigmentés avec un produit standard du commerce.
Informations sur la marque
Les chaussures Ascender sont une production de l'entreprise leader de l’équipement industriel en Europe, Honeywell. En se concentrant sur la fourniture de matériel de qualité, Honeywell a su s'imposer comme une référence en matière d'équipements industriels. Avec un large choix de produits, Honeywell vise à faciliter le travail de l'industrie en offrant des produits adaptés à forte valeur ajoutée.
Points forts
Les atouts de ces chaussures de protection Ascender résident dans leur système de laçage rapide Lace Pocket. Ce système innovant apporte un plus en termes de sécurité en évitant les trébuchements causés par les lacets non attachés. La tige en cuir et textile hydrofuge assure un confort incomparable, même dans les conditions de travail les plus difficiles.
Applications
Ces chaussures de protection s'adaptent parfaitement aux industries du papier grâce à leurs caractéristiques spécifiques. Elles conviennent également à divers autres secteurs comme l'automobile, la logistique, le bâtiment et bien d’autres.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 47 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | gris |
| Matière principale | cuir |
| ESD | oui |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,37 € HT
/ paire
137,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
EU Pointure
47
