Chaussures de sécurité mixtes GISS 867259, EU Pointure : 46 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussure XPRO G S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS :867259
Rubix :C600-6131244
EAN :3660338212680
CHAUSSURE X PRO G P46 HAUT S3 SRC NOIR CUIR RENFORT
Résumé technique
EU Pointure46
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CHAUSSURE X PRO G P46 HAUT S3 SRC NOIR CUIR RENFORT


Norme : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Tige en cuir pleine fleur finition pull-up hydrofuge noir. Inserts anti-vibration noir. Doublure à structure alvéolaire étudiée pour garantir une respirabilité optimale. Semelle PU/PU anti-abrasion, légère et flexible et très antidérapante. Embout en composite perforé avec membrane respirante et intercalaire anti-perforation non métallique.
Poids : 550 g*

POINTS FORTS
Languette renforcée qui apporte un confort à la marche sans stresser le coup-de pied.
Doublure en maille 3D à structure alvéolée, améliore la ventilation du pied et sèche rapidement.

Points forts

La combinaison des 3 technologies : (Embout composite perforé + semelle de propreté + doublure à tunnel d'air) permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure46
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
ESDnon
Imperméablenon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 53,25
44,39 HT
/ paire
53,27 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

46
Sélectionner les références (13)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.