Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité VARAS30NR-35, EU Pointure : 35 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure VARADERO S3 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :VARAS30NR-35
Rubix :4448-6132348
Fabricant :VARAS30NRSN35
EAN :3237154059357

Documents
Détails articles : CHAUSSURE HAUT VARADERO S3 P35 SEMELLE NOIRE
Brodequin en cuir pleine fleur pull-up hydrofuge, languette avec soufflet , semelle PU/PU. Norme EN ISO 20345 : 2011 S3 CI SRC
Points forts
Chaussure tout terrain et 100% non métallique proposée avec un chaussant homme et un chaussant spécialement dédié aux femmes. Cuir de 2,0 mm d’épaisseur pour une meilleure résistance mécanique (abrasion, déchirure, perforation) et durabilité. Languette avec soufflet en cuir. Elettra : matière synthétique à l’aspect velours, souple et confortable. Doublure en textile tridimensionnel souple et très respirante grâce à sa structure alvéolée, elle permet une meilleure ventilation de la transpiration et apporte une agréable sensation de confort. Insert anti-perforation en textile haute ténacité ultra léger et flexible, isolante thermiquement (insensible aux transferts de température), il est insensible au porté et protège 100% de la surface du pied. Embout HDFC (High Durability Fiber Composit) : non métallique, amagnétique, non conducteur de froid ou de chaud.
Applications
Particulièrement adaptée aux métiers des travaux publics, entretien des voiries, réseaux, espaces verts et activités Outdoor.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 35 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,61 € HT
/ paire
142,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
EU Pointure
35
