Chaussures de sécurité mixtes Heckel 67313-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute
MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : CHAUSSURE MACCROSSROAD HIGH P43 MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH
Caractéristiques
Ces chaussures MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH sont conçues pour une utilisation intensive, offrant une protection fiable et un confort optimal. Le cuir hydrofuge assure une étanchéité maximale, tandis que la semelle en caoutchouc MACSOLE® garantit une adhérence supérieure sur tous types de terrains. Le système Agile Ankle Guard assure un maintien sécurisé de la cheville, réduisant les risques de blessures.
Spécifications
- Tailles disponibles : 36 au 48
- Poids par pied en pointure 42 : 700 g
- Couleur : noir
- Chaussant : largeur 11
- Tige en cuir pleine fleur huilé
- Embout non métallique
- Semelle anti-perforation non métallique flexible et légère
- Semelle de propreté amovible, anatomique
- Doublure en polyester mesh 3D
- Languette synthétique et textile hydrophobe
Normes
Ces chaussures MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH respectent la norme EN ISO 20345 : 2011, garantissant une protection optimale contre les risques professionnels. Elles répondent aux exigences les plus strictes en termes de sécurité et de qualité.
Informations sur la marque
Heckel est une marque reconnue pour sa qualité et son innovation dans le domaine des équipements de protection individuelle. Avec un engagement envers la sécurité et le confort des travailleurs, Heckel propose des produits haut de gamme répondant aux normes les plus strictes de l'industrie.
Points forts
- Confort et durabilité pour une utilisation prolongée
- Résistance à l'eau, à la chaleur de contact, à la perforation et aux chocs pour une sécurité accrue
- Adhérence exceptionnelle sur sols irréguliers ou humides
- Maintien sécurisé de la cheville pour une stabilité renforcée
- Semelle adhérente pour une meilleure sécurité
Applications
Informations techniques
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Foire aux questions
La chaussure de sécurité montante Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH 67313-43 est annoncée avec la norme EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC. Cela la positionne clairement dans la catégorie des chaussures de sécurité professionnelles.
La chaussure de sécurité montante Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH 67313-43 s’appuie sur une semelle MACSOLE® ADVENTURE 3.0 antidérapante (SR), résistante aux huiles, aux hydrocarbures, aux produits chimiques et à la chaleur par contact jusqu’à 300 °C (HRO). Le fabricant ajoute des inserts EVA MACABSORB au talon et à l’avant-pied pour une souplesse accrue et un amorti optimal.
La chaussure de sécurité montante Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH 67313-43 est annoncée comme 100 % non métallique, avec un embout non métallique extra large et une semelle anti-perforation non métallique, flexible et légère. La semelle anti-perforation couvre 100 % de la surface du pied pour une protection intégrale.
La chaussure de sécurité montante Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH 67313-43 associe une tige en cuir pleine fleur huilé noir à des renforts arrière et latéraux Agile Ankle Guard. Selon le fabricant, cela améliore la stabilité et la protection des malléoles tout en laissant une excellente liberté de mouvement.
La chaussure de sécurité montante Heckel MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH 67313-43 intègre une doublure polyester mesh 3D pour une excellente ventilation et un séchage rapide, ainsi qu’une semelle de propreté recyclée à 55 %, amovible et anatomique. Le fabricant précise aussi un dessus en textile microfibre résistant à l’abrasion, absorbant la transpiration et lavable à 30 °C.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h