Chaussures de sécurité mixtes GISS 862046, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure TECAPA S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :862046
Rubix :C600-6118230
EAN :3660338167782

Documents
Détails articles : CHAUSSURE TECAPA P45 S3 SRC BASSE MICRO NOIR
Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Tige en microfibre hi-tech grainée, hydrofuge coloris noir. Doublure en tissu respirant. Semelle en polyuréthane. Semelle de propreté amovible, anatomique et anti-transpirant. Poids : 526 g*
AVANTAGES
Chaussure légère et confortable au design sportwear.
Semelle PU/PU anti-abrasion, légère et flexible.
Embout Aluminium perforé avec membrane respirante.
Semelle anti-perforation " no metal ".
Tige en microfibre hi-tech grainée, hydrofuge coloris noir. Doublure en tissu respirant. Semelle en polyuréthane. Semelle de propreté amovible, anatomique et anti-transpirant. Poids : 526 g*
AVANTAGES
Chaussure légère et confortable au design sportwear.
Semelle PU/PU anti-abrasion, légère et flexible.
Embout Aluminium perforé avec membrane respirante.
Semelle anti-perforation " no metal ".
Points forts
La microfibre est 30% plus légère que le cuir. La technologie utilisée permet d'expulser la chaleur et l'humidité et maintient le pied frais et sec
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 45 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 45,34 €
41,71 € HT
/ paire
50,05 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
45