Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0952-CWA 44, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussure PULSAR B0952

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Base Protection :CA-B0952-CWA 44
Rubix :C456-6135011
Fabricant :CA-B0952-CWA 44
EAN :8034003174880
CHAUSSURE PULSAR S1P SRC P44 BASSE-LIGNE SMART EVO B0952

Résumé technique

EU Pointure44
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE PULSAR S1P SRC P44 BASSE-LIGNE SMART EVO B0952


Les chaussures de sécurité Pulsar de Base Protection allient protection et confort. Conçues pour garantir légèreté et modernité, ces chaussures mixtes disposent d'une semelle anti-fatigue et d'un embout SlimCap ultra-léger. Avec des matériaux de qualité et la doublure antibactérienne SmellStop, elles offrent un environnement sain et un confort durable pour les longues journées de travail.

Caractéristiques:
Les chaussures Pulsar se distinguent par une combinaison de fonctionnalités avancées conçues pour offrir sécurité et confort. Elles intègrent la technologie SmellStop, qui prévient les odeurs et maintient un environnement sain et sec à l’intérieur de la chaussure. L’embout SlimCap, non métallique et thermo-isolant, garantit une légèreté inégalée tout en assurant une protection optimale. La semelle Fresh'n Flex offre une protection efficace contre les perforations grâce à son tissu balistique. Quant à la semelle externe AirTech monodensité avec crampons, elle offre une excellente flexibilité et une adhérence supérieure sur toutes les surfaces. Ces chaussures sont également équipées d’un col rembourré pour plus de confort et d’une languette avec soufflet, assurant une protection contre la poussière. Enfin, leur design moderne et leur conception sans métal en font un choix idéal pour les utilisateurs recherchant performance et style.

Spécifications:

- Tige : tissu technique
- Vegan sans composant d'origine animale
- Gamme de pointures : 36-48
- Chaussant femme : 10.5 / Chaussant homme : 12
- Chaussure antistatique
- Résistance aux hydrocarbures
- Semelle résistante à la perforation
- Metal Free
- Couleur : noir et bleu
- Fermeture à lacets.

Normes:
Ces chaussures Pulsar sont conformes aux normes EN ISO 20345 S1P SRC, garantissant un haut niveau de protection pour les utilisateurs. La norme S1P couvre les talons fermés, les propriétés antistatiques, l’absorption d’énergie au talon et la résistance à la perforation de la semelle. La certification SRC assure une résistance optimale au glissement sur céramique avec détergent et sur acier avec glycérine. Elles respectent également la norme DGUV 112-191, garantissant leur compatibilité avec des orthèses et semelles orthopédiques.

Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne de renom, spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.

Points forts

- Réduction des odeurs et des risques d’infections grâce au traitement antibactérien de la doublure SmellStop ;
– Légèreté assurée par l’embout SlimCap, qui réduit la fatigue lors des longues journées de travail sans compromettre la sécurité ;
– Excellente adhérence grâce à la semelle AirTech monodensité avec crampons, adaptée à tous les types de surfaces ;
- Compatibilité avec des orthèses et semelles orthopédiques, augmentant le confort personnalisé.

Applications

Les chaussures Pulsar sont parfaitement adaptées aux environnements tels que l’industrie manufacturière, la logistique, la construction, la grande distribution, les services et les ateliers mécaniques. Légères et confortables, elles conviennent également aux utilisateurs qui doivent rester debout ou marcher pendant de longues périodes, tout en assurant une protection maximale contre les risques professionnels.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure44
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principaletextile
Imperméablenon
Catégorie de sécurités1p
Type de fermeturelacets
66,49 € HT
/ paire
79,79 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

44

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.