Chaussures de sécurité mixtes GISS 891762, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussure TACANA 2 S3 SRC

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS :891762
Rubix :C600-6210578
Fabricant :891762
EAN :3660338443893
CHAUSSURE TACANA 2 P38
brand logo
Résumé technique
EU Pointure38
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CHAUSSURE TACANA 2 P38


Pensées pour les travailleurs de terrain, les chaussures Tacana 2 de GISS associent une conception sans métal et des matériaux techniques pour faire face aux conditions de travail complexes. Elles sont légères sans être fragiles, et sont certifiées S3S.

Caractéristiques :
Ces chaussures basses de sécurité se distinguent par leur tige en cuir fleur grainé hydrofuge, idéale pour les environnements humides ou salissants. Le filet respirant qui tapisse l'intérieur de la chaussure permet une bonne aération tout au long de la journée. La semelle extérieure en polyuréthane double densité, résistante aux hydrocarbures, offre une excellente adhérence sur les surfaces glissantes. La présence d'un renfort avant en PU et d'un embout de protection en composite renforce la sécurité tout en allégeant la chaussure. Sa conception sans métal avec une semelle anti-perforation textile garantit un bon compromis entre protection et flexibilité. 

Spécifications :
- Tige : basse, en cuir fleur grainé hydrofuge (fleur de buffle).
- Doublure : filet respirant synthétique.
- Renfort avant : PU.
- Embout de protection : composite (200 J).
- Semelle anti-perforation : textile, sans métal.
- Semelle extérieure : PU/PU (polyuréthane) double densité.
- Semelle : antistatique et résistante aux hydrocarbures.
- Absorption d’énergie par le talon.
- Liseré rétro-réfléchissant sur le talon.
- Poids : 574 g par chaussure (taille 42).
- Conditionnement : boîte individuelle.
- Large choix de tailles adapté à toutes les morphologies.

Normes :
Certifiées CE et donc conformes au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI, ces chaussures de protection sont conformes à la norme applicable EN 20345 dans la catégorie S3S FO SR :
- S3S : protection contre les chocs, la perforation, l'humidité, semelle antistatique, etc.
- FO : résistance de la semelle aux huiles et aux produits pétroliers.
- SR : adhérence sur sol savonneux et huileux.

Informations sur la marque :
GISS est une marque européenne exclusive de Rubix, conçue pour répondre aux besoins de protection individuelle des professionnels. Forte de plus de 25 ans d'expérience, la marque s'adresse aujourd'hui à près de 40 000 clients dans toute l'Europe. Sa mission : offrir une solution complète de sécurité industrielle en garantissant la conformité, la fiabilité et la rentabilité. GISS se distingue par l’utilisation de matériaux de haute qualité, des prix compétitifs et une conformité stricte aux normes européennes.

Points forts

- Légèreté et confort : embout composite et semelle textile sans métal pour une chaussure plus légère et plus souple.
- Protection renforcée : conformité aux dernières normes de sécurité pour une protection optimale contre les chocs et les perforations.
- Haute résistance : matériaux durables et résistants aux hydrocarbures, idéaux pour les environnements industriels souillés.

Applications

Les chaussures mixtes Tacana 2 sont conçues pour les professionnels travaillant en environnement industriel, logistique, BTP ou maintenance. Elles conviennent parfaitement aux sols glissants ou huileux, aux zones extérieures exposées à l’humidité ainsi qu’aux environnements mécaniques où la protection contre les chocs et la perforation est essentielle. Le modèle Tacana 2 peut être porté au quotidien par les opérateurs, techniciens, manutentionnaires ou artisans.
brand logo

Informations techniques


Attributs
EU Pointure38
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
ESDnon
Imperméablenon
Catégorie de sécurités3
Résistance au glissementoui
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,80 HT
/ paire
42,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

EU Pointure

38
Sélectionner les références (13)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.