Chaussures de sécurité mixtes GISS 867174, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure MASCOTA S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :867174
Rubix :C600-6130857
EAN :3660338211904

Documents
Détails articles : CHAUSSURE MASCOTA P38 BAS S3 SRC NOIR MICROFIBRE
Norme : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC
Tige microfibre hydrofuge. Inserts anti-abrasion sur le devant et au talon. Doublure très respirante. Semelle amovible anatomique et anti-transpirante.
Poids : 515 g*
POINTS FORTS :
Embout composite perforé avec membrane respirante et semelle anti-perforation "no metal".
Tige microfibre hydrofuge. Inserts anti-abrasion sur le devant et au talon. Doublure très respirante. Semelle amovible anatomique et anti-transpirante.
Poids : 515 g*
POINTS FORTS :
Embout composite perforé avec membrane respirante et semelle anti-perforation "no metal".
Points forts
Légère et Confortable avec un design classique et entièrement Métal Free.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| ESD | non |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 44,97 €
39,49 € HT
/ paire
47,39 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
38
