Chaussures de sécurité mixtes Parade JIKA2855-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Marron | Tige : Haute
Chaussure JIKA 2855 S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parade :JIKA2855-38
Rubix :1808-6098500
EAN :3371820202538

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JIKA 2855 S3 SRC P38
Sneakers de sécurité montantes.
Chaussures réputées pour être ultra-confortables.
Tige montante en cuir pleine fleur pull up pour accentuer son style casual.
Surpiqûres renforcées pour une meilleure longévité.
Poids (37 / 42) : 510g / 620g.
Points forts
Le design de la semelle maintient l’arc naturel
du pied pour plus de confort et moins
de fatigue en position debout
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,57 € HT
/ paire
135,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
EU Pointure
38