Chaussures de sécurité mixtes Uvex 8428245, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussure uvex 1 business

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Uvex :8428245
Rubix :0506-6230713
Fabricant :8428245
EAN :4031101770918
CHAUSSURE 1 BUSINESS BASSE T45 EGALEMENT EN LARGEURS 10 ET 12

Résumé technique

EU Pointure45
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE 1 BUSINESS BASSE T45 EGALEMENT EN LARGEURS 10 ET 12


Que ce soit au bureau ou dans l'atelier de production, les chaussures de sécurité uvex 1 business décontractées se marient parfaitement à un pantalon chino, de costume ou de travail. Vues de l'extérieur, les chaussures à lacets uvex 1 business en microvelours bleu ont l'air classique. Les lacets gris clair, les coutures décoratives raffinées bleu clair et la semelle saisissante leur confèrent un aspect moderne.  Les chaussures basses de sécurité sont esthétiques et offrent une protection fiable contre les risques liés au lieu de travail.

Points forts

- Combine style urbain et protection professionnelle pour une utilisation en environnement mixte ;
- Excellente régulation de l’humidité grâce à la technologie uvex climazone ;
- Protection fiable avec embout en acier large et semelle antiperforation non métallique ;
- Confort renforcé par une semelle intérieure antistatique avec zones d’absorption des chocs localisées au talon et à l’avant du pied ;
- Matériaux sans substances nocives adaptés aux milieux sensibles à la peinture ;
- Convient aux personnes allergiques au chrome grâce à sa conception sans cuir ;
- Adhérence optimale sur sols céramiques ou métalliques humides (norme SRC) ;
- Design primé par le German Design Award 2020 ;
- Fabrication en partie à partir de matériaux recyclés, contribuant à la préservation des ressources.

Applications

La chaussure uvex 1 business S3 SRC est idéale pour les environnements professionnels nécessitant une faible sollicitation mécanique mais une forte exigence en matière de présentation et de sécurité. Elle convient parfaitement aux techniciens, responsables d’atelier, cadres d’usine ou chefs de projet qui alternent entre zones de production et espaces de bureau. Elle s’intègre dans des secteurs variés tels que l’industrie manufacturière, les services techniques, la logistique interne, et les bureaux d’étude. Son design soigné la rend aussi compatible avec les vêtements professionnels élégants, comme les pantalons chinos ou de costume.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure45
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalemicrovelours
ESDoui
Imperméableoui
Catégorie de sécurités3 src
Résistance au glissementoui
Type de fermeturelacets
115,79 HT
/ paire
138,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.