Chaussures de sécurité mixtes S.24 6372-44, EU Pointure : 44 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussure hommes/mixte outdoor VITESSE S3

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

S.24 :6372-44
Rubix :1349-6056468
EAN :3660521026780
CHAUSSURE HTE VITESSE SA S3 P44 CUIR CROUPON SEMELLE CONFORT+

Résumé technique

EU Pointure44
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE HTE VITESSE SA S3 P44 CUIR CROUPON SEMELLE CONFORT+


Ligne Treck. Semelles extérieures ultralégères, résistantes à l'usure, semelles intérieures amovibles traitées antibactériens : la ligne Treck conjugue bien-être, style et sécurité de la meilleure manière qui soit. Ajoutons une conception 100 % "made in France" !

Points forts

Tige cuir croûte pigmentée noir. Embout acier. Semelle anti-perforation inox. Semelle extérieure BPU. Semelle intérieure CONFORT+.

Applications

BTP / Travaux extérieurs. Second œuvre. Maintenance / Industrie légère. Logistique / Manutention / Transport.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure44
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
30,99 HT
/ paire
37,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

EU Pointure

44

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.