Chaussures de sécurité mixtes Parade 07EVOLT1824 P45, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure haute EVOLT noir SB PS SR E FO HI HRO WPA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parade :07EVOLT1824 P45
Rubix :G996-6214198
Fabricant :07EVOLT1824 P45
EAN :3371820425401






Documents
Détails articles : CHAUSSURE HAUTE EVOLT NOIR P45 SB PS SR E FO HI HRO WPA
Chaussure à semelle isolante contre les risques de chocs électriques en milieu sec.
Normée ASTM F2413-18 1000V AC - 1500V DC.
Normée ASTM F2413-18 1000V AC - 1500V DC.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 45 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,73 € HT
/ paire
155,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
EU Pointure
45