Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité A200S3SBM38, EU Pointure : 38 | Couleur : Bleu | Tige : Basse
Chaussures de sécurité AIR 200 BAS NAVY S3S ESD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :A200S3SBM38
Rubix :4448-6242567
Fabricant :A200S3SBM38
EAN :3237154596388

Documents
Détails articles : BASKET SECU AIR200 B NVY S3S 38 AIR 200 BAS NAVY S3S ESD SR 38
Protection ESD contre les décharges électrostatiques :• Résistance électrique comprise entre 105 Ω et 108 Ω• Protection des composants électroniques contre les décharges électrostatiques qui pourraient les détériorer, Dissipation des charges électro-statiques (secteurs de l’électronique et de l’automobile,…)
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | bleu |
| Matière principale | eva |
| ESD | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 111,93 €
89,00 € HT
/ paire
106,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
38
