Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JQJQ202-35, EU Pointure : 35 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussure de sécurité JALSILVER ESD S3S CI LG FO SR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jallatte :JQJQ202-35
Rubix :3883-6240723
Fabricant :JQJQ202-35
EAN :8033546137444
CHAUSSURE BASSE JALSILVER P35 S3S ESD CI LG FO SR

Résumé technique

EU Pointure35
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE BASSE JALSILVER P35 S3S ESD CI LG FO SR


Ce modèle ESD S3S CI LG FO SR bas de type urban sport est polyvalent, et intègre les derniers standards de la sécurité. Sa tige en Putek® Plus résiste à l'abrasion, permet une haute respiration et hydrofuge. Sa semelle intérieur Air&Shock thermorégulatrice et ergonomique permet une bonne circulation de l'air. La semelle J-Quartz est équipée du JAL'GRIP, un double talon décroché normalisé pour une bonne accroche aux barreaux des échelles.

Points forts

Répond aux dernières exigences normatives :• Embout type B• Anti-perforation pointe S• Double décroché LG+ Pas de déclenchement des portiques de sécurité et détecteurs de métaux+ Protection absolue face aux risques liés aux décharges électrostatiques (ESD)+ Certifié DGUV 112-191, possibilité de substituer la semelle intérieure fournie par une semelle orthopédique SECOSOL®

Informations techniques


Attributs
EU Pointure35
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principaletextile
Promotion
Au lieu de 72,17 €
60,90 € HT
/ paire
73,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

35

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.