Chaussures de sécurité mixtes GISS 811104, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure haute de sécurité S3CI - EBENE V2
Voir les informations techniquesRéférences
GISS :811104
Rubix :C600-6064840


Détails articles : CHAUSSURE EPICEA S3CI HAUTE P40
Norme EN ISO 20345 : 2004 - classe : S3CI - résistance perforation : 1332 N - isolation contre le froid. Tige :
Cuir hydrofuge épaisseur 2 2 mm
Doublure double matelassage résistance à plus de 25600 cycles
Doublure anti-sudation
Protection talon d'achille et malléoles
Semelle
< Semelle PU double densité par injection directe
Absorption des chocs et vibrations : 30 joules
Coefficient adhérence selon XPS73012 : 0 22
Résistante aux hydrocarbures et acides (voir tableau résistance).
Cuir hydrofuge épaisseur 2 2 mm
Doublure double matelassage résistance à plus de 25600 cycles
Doublure anti-sudation
Protection talon d'achille et malléoles
Semelle
< Semelle PU double densité par injection directe
Absorption des chocs et vibrations : 30 joules
Coefficient adhérence selon XPS73012 : 0 22
Résistante aux hydrocarbures et acides (voir tableau résistance).
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,89 € HT
/ paire
32,27 € TTC
- Epuisé
