Chaussures de sécurité mixtes Coverguard 9FREL43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute

Chaussure FREEDITE - 9FREL

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Coverguard :9FREL43
Rubix :4886-6206519
EAN :5450564012516
CHAUSSURE BASSE FREEDITE P43 S3 SRC
Résumé technique
EU Pointure43
Tigehaute
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : CHAUSSURE BASSE FREEDITE P43 S3 SRC


Les chaussures de sécurité mixtes FREEDITE sont des chaussures basses de protection polyvalentes conçues par Coverguard. De catégorie S3, elles protègent le pied contre les dangers du quotidien : chute, écrasement, perforations, etc.

Caractéristiques
Les chaussures de sécurité FREEDITE de Coverguard sont dotées d'une tige en cuir hydrofuge de haute qualité, offrant une protection supérieure contre l'eau et les éléments extérieurs. Le haut de la tige est matelassé pour un confort optimal tout en renforçant la protection. La semelle extérieure en polyuréthane double densité garantit une adhérence optimale sur différents types de surfaces. Ces chaussures amagnétiques sont légères et parfaites pour de nombreux secteurs industriels.

Spécifications
- Modèle : bas
- Référence Coverguard : 9FREL.
- Pointures : du 36 au 46.
- Embout de protection : composite.
- Semelle anti-perforation : textile.
- Semelle : polyuréthane double densité (PU2D).
- Tige : cuir pleine fleur hydrofuge.
- Doublure : maille 3D respirante.
- Couleur : noir.

Normes
Les chaussures de sécurité mixtes FREEDITE de Coverguard sont conformes à la norme EN ISO 20345:2011, garantissant une protection optimale pour l'utilisateur. Elles respectent les exigences de sécurité les plus strictes de la catégorie S3, notamment en termes de résistance aux chocs, à l'écrasement, aux huiles et hydrocarbures, à l’infiltration et à l'absorption d'eau. Elles sont également antistatiques, et adhérentes SRC.

Instructions d'utilisation
Pour une utilisation optimale, nettoyez régulièrement les chaussures avec un simple chiffon humide. N’utilisez pas de détergent ou de produit pour le cuir. Après chaque utilisation, rangez-les ouvertes dans un espace sec et aéré pour prévenir la multiplication des bactéries et conserver leur fraîcheur.

Informations sur la marque
Coverguard conçoit, fabrique et distribue des équipements de protection individuelle (EPI) pour assurer la sécurité des travailleurs. La marque propose une gamme complète de produits fiables et confortables pour divers secteurs, en se basant sur des décennies d’expérience. Ses solutions sont adaptées aux besoins spécifiques des utilisateurs avec plusieurs centaines de produits.

Points forts

- Protection avancée grâce à un embout de protection en composite, une semelle anti-perforation en textile et un renfort anti-torsion de la voûte plantaire.
- Confort accru avec sa doublure respirante en textile et son rembourrage permettant un maintien optimal.
- Polyvalence du modèle bas et mixte qui convient à une variété d'environnements industriels, y compris l'infrastructure, le BTP, le transport, la logistique et les services.
- Longévité accrue grâce à un renfort avant en polyuréthane.
- Visibilité améliorée avec l’insert réfléchissant à l'arrière

Applications

Les chaussures basses de sécurité FREEDITE sont idéales pour les professionnels travaillant dans les secteurs de l'infrastructure, du BTP, du transport, de la logistique, de la distribution et des services. Elles conviennent parfaitement aux bagagistes, chauffeurs-livreurs et autres métiers nécessitant une protection et du confort tout au long de la journée.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure43
Tigehaute
Couleurnoir
Matière principalecuir
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,03 HT
/ paire
51,64 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

Sélectionner les références (7)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.