Chaussures de sécurité mixtes Base Protection CA-B0605-CWA-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure Diving basse B0605
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Base Protection :CA-B0605-CWA-40
Rubix :C456-6114426
Fabricant :CA-B0605-CWA 40
EAN :8057741713968

Documents
Détails articles : CHAUSSURE DIVING S3 SRC P40 BASSE -LIGNE RECORD B0605
Les chaussures Diving de la marque Base Protection sont une option fiable pour les professionnels exigeant confort, sécurité et durabilité au quotidien. Leur conception combine des matériaux de haute qualité et des caractéristiques avancées pour répondre aux besoins des utilisateurs et utilisatrices tout en assurant un confort optimal.
Caractéristiques:
Les chaussures Diving sont des chaussures de sécurité mixte. Elles offrent une combinaison de confort et de sécurité grâce à des éléments tels que leur tige en cuir fleur hydrofuge, qui garantit une résistance à l’eau tout en maintenant la respirabilité. Leur embout non métallique SlimCap protège le pied tout en restant très léger, idéal pour des chaussures de sécurité à porter toute la journée. Elles sont également équipé d'un intercalaire Fresh'n Flex en tissu balistique pour prévenir les risques de perforation. La doublure SmellStop empêche la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs et des mycoses, assurant une hygiène optimale pendant toute la durée de vie des chaussures. Enfin, la technologie brevetée AirTech + Tpu-Skin® de la bande de roulement offre une plus grande élasticité et flexibilité à la semelle, ce qui lui confère un effet amortisseur et anti-fatigue.
Spécifications:
- Tige : cuir fleur hydrofuge
- Catégorie de sécurité : S3 SRC
- Poids : environ 490 g (varie selon la taille)
- Hauteur chaussure : 80mm
- Gamme de pointures : 36-47
- Chaussures mixtes
- Couleur : noir
- Fermeture des chaussures : à lacets.
Normes:
Ces chaussures Diving sont conformes aux normes EN ISO 20345 S3 SRC.
Cette norme EN ISO 20345 S3 garantit une résistance accrue à l’eau, une protection contre les perforations, une absorption d'énergie au talon et une semelle antistatique. La certification SRC assure une adhérence optimale sur les sols glissants, que ceux-ci soient en céramique ou en acier, réduisant ainsi les risques de glissades et d’accidents. Elles répondent aussi à la norme DGUV 112-191 qui garantit que les chaussures peuvent être utilisées avec des orthèses et des semelles orthopédiques.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Caractéristiques:
Les chaussures Diving sont des chaussures de sécurité mixte. Elles offrent une combinaison de confort et de sécurité grâce à des éléments tels que leur tige en cuir fleur hydrofuge, qui garantit une résistance à l’eau tout en maintenant la respirabilité. Leur embout non métallique SlimCap protège le pied tout en restant très léger, idéal pour des chaussures de sécurité à porter toute la journée. Elles sont également équipé d'un intercalaire Fresh'n Flex en tissu balistique pour prévenir les risques de perforation. La doublure SmellStop empêche la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs et des mycoses, assurant une hygiène optimale pendant toute la durée de vie des chaussures. Enfin, la technologie brevetée AirTech + Tpu-Skin® de la bande de roulement offre une plus grande élasticité et flexibilité à la semelle, ce qui lui confère un effet amortisseur et anti-fatigue.
Spécifications:
- Tige : cuir fleur hydrofuge
- Catégorie de sécurité : S3 SRC
- Poids : environ 490 g (varie selon la taille)
- Hauteur chaussure : 80mm
- Gamme de pointures : 36-47
- Chaussures mixtes
- Couleur : noir
- Fermeture des chaussures : à lacets.
Normes:
Ces chaussures Diving sont conformes aux normes EN ISO 20345 S3 SRC.
Cette norme EN ISO 20345 S3 garantit une résistance accrue à l’eau, une protection contre les perforations, une absorption d'énergie au talon et une semelle antistatique. La certification SRC assure une adhérence optimale sur les sols glissants, que ceux-ci soient en céramique ou en acier, réduisant ainsi les risques de glissades et d’accidents. Elles répondent aussi à la norme DGUV 112-191 qui garantit que les chaussures peuvent être utilisées avec des orthèses et des semelles orthopédiques.
Informations sur la marque:
Base Protection est une entreprise italienne de renom spécialisée dans la conception de chaussures de sécurité innovantes. Fondée à Barletta, elle a su imposer son savoir-faire grâce à l’intégration de technologies brevetées qui répondent aux besoins spécifiques des professionnels. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise place l’innovation et le bien-être des travailleurs au cœur de ses priorités. Avec une présence internationale et des produits conformes aux normes les plus rigoureuses, Base Protection est un leader incontournable dans son secteur.
Points forts
- Confort exceptionnel grâce à la semelle Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®, réduisant les douleurs musculaires et articulaires ;
- Durabilité et confort optimisés avec l’insert Fresh’n Flex ;
- Hygiène optimale grâce à la doublure SmellStop, qui limite les odeurs et les bactéries ;
- Légèreté et design ergonomique grâce à l’embout SlimCap, offrant un confort prolongé sans compromis sur la sécurité ;
- Résistance accrue aux éléments extérieurs avec une tige en cuir fleur hydrofuge
- Adhérence optimale sur les surfaces glissantes, réduisant les risques de chutes ;
- Poids optimisé pour un port prolongé sans fatigue.
- Durabilité et confort optimisés avec l’insert Fresh’n Flex ;
- Hygiène optimale grâce à la doublure SmellStop, qui limite les odeurs et les bactéries ;
- Légèreté et design ergonomique grâce à l’embout SlimCap, offrant un confort prolongé sans compromis sur la sécurité ;
- Résistance accrue aux éléments extérieurs avec une tige en cuir fleur hydrofuge
- Adhérence optimale sur les surfaces glissantes, réduisant les risques de chutes ;
- Poids optimisé pour un port prolongé sans fatigue.
Applications
Les chaussures Diving conviennent parfaitement aux secteurs industriels, tels que la construction, l’ingénierie, l’industrie manufacturière, la logistique, le bâtiment, l’industrie légère, les services, les lignes automatisées, l’industrie automobile et l’artisanat. Elles sont également idéales pour les professionnels évoluant dans des environnements humides ou présentant des risques de perforation. Conçues pour des conditions de travail exigeantes, elles offrent une protection optimale contre les glissades et les accidents, tout en assurant un confort durable pour les longues journées de travail.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,72 € HT
/ paire
130,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
40
