Chaussures de sécurité mixtes Parade TASK1804-40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure de sécurité TASK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parade :TASK1804-40
Rubix :1808-6135031
EAN :3371820241247

Documents
Détails articles : CHAUSSURES TASK S3 SRC CUIR + TOILE HOMME
Bottes de sécurité type rangers. Coutures renforcées pour une meilleure durabilité. Chaussage rapide grâce au zip. Réglage du chaussant par les lacets. Norme : En ISO 20345 : 2011 S3 SRC
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,22 € HT
/ paire
203,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
40