Chaussures de sécurité mixtes Aimont COBALT 40, EU Pointure : 40 | Couleur : Noir | Tige : Haute
Chaussure COBALT S3 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aimont :COBALT 40
Rubix :3883-6172368
Fabricant :IA101 40

Documents
Détails articles : CHAUSSURE COBALT S3 SRC P 40
Chaussure de sécurité montante de type urban sport conçue avec une technologie anti-fatigue. Tige en cuir nubuck pleine fleur hydrofuge. Coloris noir. Doublure des quartiers en textile technique OVER DRY, très résistant et haute respirabilité . Doublure avant-pied en textile non tissé. Haut de tige en Mesh, matelassé pour un meilleur confort et une meilleure protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille. Fermeture par laçage. Lacet noir 160 cm. Soufflet permettant d’éviter l’intrusion de particules dans la chaussure. Matelassé sur le cou de pied pour un confort optimal. Tirant arrière pour faciliter le chaussage. Première de propreté complète CONFORTPLUS®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant. Modèle certifié DGUV 112-191, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique SECOSOL®. Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM® , protection intégrale de la plante du pied, conforme à la norme 12568 : 2010
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 40 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| Imperméable | non |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,60 € HT
/ paire
201,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
40
