Chaussures de sécurité mixtes Difac VM81251E-NZ041IN, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure basse Indiana S1P ESD SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Difac :VM81251E-NZ041IN
Rubix :0496-6191478
EAN :8592991217090

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BASSE INDIANA P41 S1P
Chaussure de sécurité basse S1P, avec propriété ESD et sans métal. Cette norme a pour fonction de dissiper les décharges électrostatiques. Elle est idéale pour les industries électroniques ou tout environnement de travail à risque électrostatique. Dotées du savoir-faire des pneus Michelin®, les semelles innovantes « Soles by Michelin® » s’intègrent parfaitement à l’ergonomie de la chaussure. Elles sont durables, hautement résistantes et performantes en matière d’adhérence et d’amorti au niveau du talon. La tige de la chaussure est en cuir suédine avec un effet velours. La doublure intérieure est composée essentiellement de tissu doux, apportant ainsi davantage de confort et une grande capacité d’absorption. La semelle anti-perforation est en textile et l’embout de sécurité est en composite, ce qui permet d’avoir plus de légèreté, de souplesse et de confort. Le surbout de protection à l’avant est renforcé pour limiter une usure prématurée et augmenter la durée de vie. Pour renforcer la sécurité de votre pied, la chaussure dispose également de la norme SRC. En effet, la semelle d’usure procure une adhérence maximale sur les sols secs ou humides et réduit ainsi le risque de glissement. Les chaussures sont livrées avec des lacets élastiques noirs interchangeables.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | oui |
| Catégorie de sécurité | s1p |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
252,86 € HT
/ paire
303,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
EU Pointure
41