Références
INA :RWU45-E-H-V3-G2
Rubix :0270-1263878
Fabricant :0178796201430
EAN :4054364004477




Détails articles : CHARIOT A RECIRCULATION ROULEAUX RWU45-E-H-V3-G2
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 86 mm |
|---|---|
| Longueur | 145,9 mm |
| Dimensions | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
513,59 € HT
/ unité
616,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
