Bloc de guidage des rouleaux/billes INA KWSE45-V1-G3
Chariot standard
Voir les informations techniquesRéférences
INA :KWSE45-V1-G3
Rubix :0270-1220666
Fabricant :0007732120240
EAN :4054362959281






Résumé technique
| Précontrainte | v1 (leichtes vorspannmaß) |
|---|---|
| Largeur | 120 mm |
| Longueur | 138,7 mm |
Détails articles : CHARIOT GUIDAGE KWSE45-V1-G3 PRECHARGE V1 - TOLERANCE G3
Tampons de rangée de billes
Chariots de guidage KWSE, chariots de guidage normaux pour systèmes à recirculation à six rangées de billes
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | v1 (leichtes vorspannmaß) |
|---|---|
| Largeur | 120 mm |
| Longueur | 138,7 mm |
| Hauteur sur rail | 60 mm |
| Précision | g3 |
| Dimensions | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
766,28 € HT
/ unité
919,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours