Références
Festo :EGSK-26-50-6P
Rubix :0326-2568030
Fabricant :562768
EAN :4052568209766
Détails articles : CHARIOT ELECTR EGSK-26-50-6P
Chariot électrique EGSK-26-50-6P Avec patin à billes Course de travail=50 mm, Taille=26, Jeu axial=<= 20 µm, Diamètre de la vis=8 mm, Pas de la vis=6 mm/U
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | coulisseau électrique |
|---|---|
| Exécution | egsk |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 055,77 € HT
/ unité
1 266,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours