Périphérique électrique Festo MHA1-PR6-3-M3

MHA1 Bloc batterie

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHA1-PR6-3-M3
Rubix :0326-2574533
Fabricant :197204
EAN :4052568081973
BLOC MONT. BAT. MHA1-PR6-3-M3

Résumé technique

Typebloc batterie
Exécutionmha1

Détails articles : BLOC MONT. BAT. MHA1-PR6-3-M3


Bloc de montage en batterie MHA1-PR6-3-M3 pour distributeurs d’embase MHA1-...-HC/TC Nombre max. d'emplacements de distributeurs=6, Pression de service=0 - 8 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=1

Informations techniques


Attributs
Typebloc batterie
Exécutionmha1
97,79 € HT
/ unité
117,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours