Périphérique électrique Festo AK-SUB-9/15-B

AK-SUB Couvercle de visualisation pour terminal électrique

Voir les informations techniques

Références

Festo :AK-SUB-9/15-B
Rubix :0326-2593100
Fabricant :533334
EAN :4052568048242
COUVERCLE TRANSPARENT AKSUB915B

Résumé technique

Typecouvercle de visualisation pour terminal électrique
Exécutionak-sub

Détails articles : COUVERCLE TRANSPARENT AKSUB915B


Couvercle transparent AK-SUB-9/15-B pour noeud de bus CPX. Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Humidité relative de l'air=sans condensation, Degré de protection=(* IP65, * IP67, * selon IEC 60529, * monté), Température ambiante=-5 - 50 °C, Poids du produit=20 g

Informations techniques


Attributs
Typecouvercle de visualisation pour terminal électrique
Exécutionak-sub
14,02 € HT
/ unité
16,82 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours