Références
SMC :IZF10-P
Rubix :0338-2246332
Fabricant :IZF10-P
Détails articles : IONISEUR SERIE IZF10 IZF10-P
Les applications qui génèrent des niveaux nocifs d'électricité statique ont désormais trouvé la solution parfaite suite au lancement de notre nouveau modèle d'ioniseur ventilateur portable ; la série IZF10. Extrêmement compact et léger, ne nécessitant pas d'alimentation en air comprimé, ce ioniseur à ventilateur convient à une large gamme d'applications, y compris le travail sur banc de montage. La série IZF10 permet de réaliser un équilibre ionique de ±13V maximum ; elle est disponible en modèle faible bruit (29dB(A)) ou en modèle à élimination rapide de l'électricité statique (1,5 secondes). Grâce à deux fonctions d'alarme, ainsi qu'un potentiomètre pour le réglage de l'équilibre ionique, le contrôle de la performance d'utilisation de la série IZF10 est très facile. Un entretien facile sur place a aussi été considéré car il est également possible de nettoyer les électrodes de l'ioniseur en enlevant simplement le boîtier de cartouche.
Ioniseur serie izf10
Informations techniques
Attributs
| Type | ioniseur |
|---|---|
| Exécution | izf10 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
781,53 € HT
/ unité
937,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours