Références
Festo :MHA1-PR6-3-PI-PCBM
Rubix :0326-2577408
Fabricant :197254
EAN :4052568160470
Détails articles : BLOC MONT. BAT. MHA1-PR6-3-PI-PCBM
Bloc de montage en batterie MHA1-PR6-3-PI-PCBM pour le montage de circuits imprimés de distributeurs d’embases MHA1-...-PI, avec multipôle pneumatique. Nombre max. d'emplacements de distributeurs=6, Pression de service=0 - 8 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Classe de résistance à la corrosion KBK=2
Informations techniques
Attributs
| Type | bloc batterie |
|---|---|
| Exécution | mha1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,51 € HT
/ unité
159,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours