Périphérique électrique Festo EGSK-26-150-2P

Chariot

Voir les informations techniques

Références

Festo :EGSK-26-150-2P
Rubix :0326-2568031
Fabricant :562766
EAN :4052568209742
CHARIOT ELECTR EGSK-26-150-2P

Résumé technique

Typecoulisseau électrique
Exécutionegsk

Détails articles : CHARIOT ELECTR EGSK-26-150-2P


Chariot électrique EGSK-26-150-2P Avec patin à billes Course de travail=150 mm, Taille=26, Jeu axial=<= 20 µm, Diamètre de la vis=8 mm, Pas de la vis=2 mm/U
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typecoulisseau électrique
Exécutionegsk
1 229,90 HT
/ unité
1 475,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours