Chariot de lavage Spartex 853949, Longueur : 76 cm | Largeur : 89 cm | Hauteur : 111 cm

Chariot de ménage G-PACT35

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853949
Rubix :C600-6091811
EAN :3660338098635
CHARIOT DE MENAGE G-PACT35 4 BACS + PORTE SAC

Résumé technique

Matière principaleplastique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHARIOT DE MENAGE G-PACT35 4 BACS + PORTE SAC


Chariot de ménage antichoc, roues en plastique avec support métal très solide. Plastique recyclable.
Facile à nettoyer et à désinfecter.
Dimensions L x l x h (cm) : 76 x 89 x 111.
Poids : 15 kg.
Capacité du seau (l) : 2 x 6 + 2 x 15.
Capacité sac à déchets (l) : 120.

Informations techniques


Attributs
Matière principaleplastique
Matièreplastique
Poids15 kg
Longueur76 cm
Largeur89 cm
Hauteur111 cm
368,05 € HT
/ unité
441,66 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.