Chariot de lavage Spartex 853947, Longueur : 88 cm | Largeur : 43.5 cm | Hauteur : 65 cm
Chariot de lavage G-PACT30
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :853947
Rubix :C600-6091810
EAN :3660338098628

Documents
Détails articles : CHARIOT DE LAVAGE G-PACT30 2 BACS + PRESSE
Chariot de lavage antichoc en plastique recyclable.
Montage minute. Facile à nettoyer et à désinfecter.
Timon latéral : Métal verni.
Dimensions L x l x h (cm) : 88 x 43,5 x 65.
Poids : 8 kg (sans la presse).
Capacité du seau (l) : 2 x 15.
Superficie de travail : jusqu'à 50 m².
Montage minute. Facile à nettoyer et à désinfecter.
Timon latéral : Métal verni.
Dimensions L x l x h (cm) : 88 x 43,5 x 65.
Poids : 8 kg (sans la presse).
Capacité du seau (l) : 2 x 15.
Superficie de travail : jusqu'à 50 m².
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | plastique |
|---|---|
| Matière | plastique |
| Poids | 8 kg |
| Longueur | 88 cm |
| Largeur | 43,5 cm |
| Hauteur | 65 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,77 € HT
/ unité
179,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h