Chariot de lavage Spartex 853951, Longueur : 76 cm | Largeur : 104 cm | Hauteur : 112 cm
Chariot de ménage & de lavage G-PACT7
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :853951
Rubix :C600-6091812
EAN :3660338098642

Documents
Détails articles : CHARIOT DE MENAGE G-PACT7 4 BACS + PRESSE + PORTE SAC
Chariot de ménage et de lavage très compact. Matériel antichoc, roues plastique avec support métal très solide. Plastique recyclable. Facile à nettoyer et à désinfecter.
Dimensions L x l x h (cm) : 76 x 104 x 112.
Poids : 19 kg.
Capacité du seau (l) : 2 x 6 + 2 x 15.
Capacité sac à déchets (l) : 120.
Dimensions L x l x h (cm) : 76 x 104 x 112.
Poids : 19 kg.
Capacité du seau (l) : 2 x 6 + 2 x 15.
Capacité sac à déchets (l) : 120.
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | plastique |
|---|---|
| Matière | plastique |
| Poids | 19 kg |
| Longueur | 76 cm |
| Largeur | 104 cm |
| Hauteur | 112 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
473,87 € HT
/ unité
568,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
